Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Gipserspachtel rostfrei 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Gipserspachtel rostfrei 60 mm
Fortis Gipserspachtel rostfrei 60 mm
Fortis Gipserspachtel rostfrei 60 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-198163
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784790376
EAN/GTIN:
     4317784790376
Suchbegriffe:
Gipserspachtel
Stukkateurspachtel
stukkateurspachtel
Stuckateurspachtel, rostfrei

Gipserspachtel, Schwäbchen, Blatt und Angel aus rostfreiem Stahl, Hartholzheft, Heftende farbig abgesetzt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gipserspachtel
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Blattveredelung:
gerader Hals
Blattbreite vorne:
60
Blattbreite hinten:
60
SB-Verpackt:
Nein
Material Griff:
Holz
Blattbreite:
60 mm
Hersteller:
Fortis
Material Blatt:
Stahl, rostfrei
Länge:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Gipserspachtel rostf. 60mm FORTIS
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
122
20
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 4,47*
2 Tage
122
1
€ 6,90*
ab € 3,14*
€ 4,67*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,15*
€ 4,68*
8 Tage
137
1
€ 4,95*
ab € 3,16*
€ 4,70*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,57*
€ 5,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.