Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halder SUPERCRAFT-Schonhammer, Stahlrohrstiel, ergonom. rutschsicherem Griff, Ø 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halder SUPERCRAFT-Schonhammer, Stahlrohrstiel, ergonom. rutschsicherem Griff, Ø 30 mm
Halder SUPERCRAFT-Schonhammer, Stahlrohrstiel, ergonom. rutschsicherem Griff, Ø 30 mm
Halder SUPERCRAFT-Schonhammer, Stahlrohrstiel, ergonom. rutschsicherem Griff, Ø 30 mm
Halder SUPERCRAFT-Schonhammer, Stahlrohrstiel, ergonom. rutschsicherem Griff, Ø 30 mm
Halder SUPERCRAFT-Schonhammer, Stahlrohrstiel, ergonom. rutschsicherem Griff, Ø 30 mm
Halder SUPERCRAFT-Schonhammer, Stahlrohrstiel, ergonom. rutschsicherem Griff, Ø 30 mm
Halder SUPERCRAFT-Schonhammer, Stahlrohrstiel, ergonom. rutschsicherem Griff, Ø 30 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-198222
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3377.030
EAN/GTIN:
     4030618301684
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
Rückschlagfreier Hammer

Das Kopfrohr der SUPERCRAFT-Hämmer ist mit Stahlschrot befüllt. Dies bewirkt, dass beim Aufprall der Schlagfläche auf das Werkstück die Schrotfüllung verzögert folgt. Durch den verminderten Rückprall wird die Schlagenergie optimal ausgenutzt. Dadurch sind sehr kraftvolle Schläge möglich. Darüber hinaus ist die Arbeit mit SUPERCRAFT-Hämmern deutlich sicherer, gelenkschonender und geräuschärmer als mit gewöhnlichen Stahlhämmern.
Die austauschbaren Schlageinsätze bieten herausragende Schlageigenschaften und garantieren eine maximale Festigkeit mit höchster Langlebigkeit. Sie bestehen aus extrudiertem, extrem homogenem Material. Im Vergleich zu gespritzten Plastik-Einsätzen sind sie dadurch wesentlich verschleißfester und widerstandsfähiger und splittern selbst bei Minustemperaturen nicht.
Diese Ausführung enthält einen bruchsicheren Stahlrohrstiel und einen ergonomisch geformten, rutschsicheren Gummigriff.
Alle Schweißnähte sind komplett robotergeschweißt. Eine extrem dichte und hochwertige Schweißverbindung zwischen Prallplatte und Hammerkopf verhindert das Austreten der Schrotfüllung auch bei maximaler Belastung. Die widerstandsfähige Pulverlackbeschichtung schützt vor Korrosion.
Produktmerkmale:

  • Rückschlagfrei, für sehr kraftvolle Schläge.
  • Geräuscharm und gelenkschonend.
  • Schlageinsätze aus Spezialnylon mit maximaler Festigkeit.
  • Bruchsicherer Stahlrohrstiel und ergonomisch geformter, rutschsicherer Gummigriff.
  • Komplett robotergeschweißt.
  • Schlageinsätze austauschbar.
  • Widerstandsfähige Pulverlackbeschichtung schützt vor Korrosion.

Anwendungsgebiete
Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-/Nfz-Bereich, Positionieren und Fügen von Werkstücken, Montage scharfkantiger Werkstücke, Richtarbeiten, Gehäusemontage, Anlagenbau, Wartungsarbeiten, Blechbearbeitung
 
Komplett robotergeschweißt, widerstandsfähige Pulverlackbeschichtung, maximale Festigkeit der Schlageinsätze aus Spezialnylon mit herausragenden Schlageigenschaften und höchster Langlebigkeit, Schlageinsätze austauschbar
Werkstoff
Einsätze

  • Nylon, weiß
  • hart
  • sehr verschleißfest
  • kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen)
  • geräuscharm
  • für sehr hohe Schlagkraft

Stiel

  • Stahlrohr mit ergonomisch geformtem Gummigriff
Weitere Informationen:
Länge:
290
SB-Verpackt:
Nein
Gewicht:
585
Härte Seite 1:
hart
Schlagkopfmaterial Seite 1:
Nylon
Gehäuseausführung:
rund
Einsätze auswechselbar:
Ja
Rückschlagsfrei:
Ja
Griffmaterial:
Gummi
Kopffarbe:
weiß
Kopf-Ø:
30 mm
Einsatzbereich:
Anlagenbau, Wartungsarbeiten, Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-/Nfz-Bereich, Blechbearbeitung
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kopfhärte:
hart
Anwendung:
Zum Positionieren und Fügen von Werkstücken, Montage scharfkantiger Werkstücke, Richtarbeiten, Gehäusemontage
Kopf auswechselbar:
Ja
Hersteller:
Halder
Gehäuse auswechselbar:
Nein
Kopfform:
rund
rückschlagfrei:
Ja
Kopfmaterial:
Nylon
Stielmaterial:
Stahlrohr
Gesamtlänge:
290 mm
Kopflänge:
110 mm
Kopfdurchmesser:
30 mm
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
165
1
€ 6,90*
ab € 16,54*
€ 20,33*
4 Tage
130
1
€ 4,79*
ab € 17,28*
€ 21,18*
7 Tage
165
1
€ 4,95*
ab € 17,31*
€ 21,21*
1 Tag
170
1
€ 7,90*
ab € 17,40*
€ 21,23*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 16,48*
€ 21,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
3508.030
ab € 1,79*
Sonstiges
Erwin Halder
3566.030
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.