Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonhammer mit Stahlrohrstiel rückschlagfrei 30mm HALDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schonhammer mit Stahlrohrstiel rückschlagfrei 30mm HALDER
Schonhammer mit Stahlrohrstiel rückschlagfrei 30mm HALDER
Schonhammer mit Stahlrohrstiel rückschlagfrei 30mm HALDER
Schonhammer mit Stahlrohrstiel rückschlagfrei 30mm HALDER
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030618301684
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3068270030
EAN/GTIN:
     4030618301684
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
Rückschlagfreier Hammer
Schonhammer SUPERCRAFT, rückschlagfrei Ausführung: Hammerkörper aus Stahl, rückschlagfrei durch Kugelfüllung. Die cadmiumfreien Nyloneinsätze sind auswechselbar. Mit Stahlrohrstiel und ergonomisch geformtem Gummigriff. Anwendung: Für gezielte, genau dosierte Schläge im Werkzeug-, Maschinen- und Getriebebau.
Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
30 mm
Gewicht:
580 g
Gesamtlänge:
290 mm
Sperrcode:
0
Kopflänge:
110 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3068270030
Weitere Suchbegriffe: Rückschlagfreier Schonhammer, Schonhammer rückschlagfrei, rückschlagfreier schonhammer, Hammer, Werkzeug, Polyurethanhammer, Gummi-Kompositionshammer, Werkzeugmaschine, Kunstoffhammer, Supercraft-Nylonhammer, Simplex-Schonhammer, Schon-Hammer, Supercraft-Hammer, Kunststoff-Hammer, Gummihammer, Hämmer, Gummi-Hammer, Schonhammer, QR4028847, Halder, Handwerkzeuge, Kunstoff-Hammer, Secural-Schonhammer, Handwerkzeug, Anti-Reflexhammer, Antireflexhammer, 3068270030, 68270030
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
111
1
€ 6,90*
ab € 16,57*
€ 21,00*
Lager 7
94
1
€ 4,79*
ab € 17,27*
€ 21,82*
8 Tage
117
1
€ 4,95*
ab € 17,26*
€ 21,85*
1 Tag
117
1
€ 7,90*
ab € 17,35*
€ 21,86*
1
€ 4,90*
ab € 16,55*
€ 21,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
3508.030
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.