Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Doppelmaulschl. DIN3110 6 x 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Doppelmaulschl. DIN3110 6 x 7 mm
Fortis Doppelmaulschl. DIN3110 6 x 7 mm
Fortis Doppelmaulschl. DIN3110 6 x 7 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-198350
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784791991
EAN/GTIN:
     4317784791991
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel chrom-vanadium
Doppel-Maulschlüssel DIN 3110 Chrom-Vanadium Verchromt Maulstellung 15° Mit EAN-Banderole
Weitere Informationen:
Marke:
neutrale Produktlinie
Schlüsselweite/Länge:
6 x 7/122
Gesamtlänge:
122
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Oberflächenveredelung:
matt verchromt
SB-Verpackt:
Nein
Maulstellung:
15°
Oberflächenausführung:
matt verchromt
Schlüsselweite 2:
7
Schlüsselweite 1:
6
Winkel:
15°
Schlüsselweite:
6 x 7 mm
Länge:
122 mm
Form:
offen
Ausführung:
Doppelmaulschlüssel
Norm:
DIN 3110 / ISO 3318
Hersteller:
Fortis
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, doppelmaulschlüssel verchromt, Doppelmaulschl. DIN3110 6x 7mm FORTIS
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
273
10
€ 6,90*
ab € 0,56*
€ 0,83*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,61*
€ 0,97*
7 Tage
273
1
€ 4,95*
ab € 0,63*
€ 1,00*
1
€ 9,80*
ab € 0,6544*
€ 1,0444*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,56*
€ 1,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.