Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Steckschlüssel-Garnitur 1/4" 49-tlg. 20 LMU-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Steckschlüssel-Garnitur 1/4" 49-tlg. 20 LMU-10
Gedore Steckschlüssel-Garnitur 1/4" 49-tlg. 20 LMU-10
Gedore Steckschlüssel-Garnitur 1/4" 49-tlg. 20 LMU-10
Artikel-Nr.:
     5417B-198412
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1815687
EAN/GTIN:
     4010886854433
Suchbegriffe:
Hebel-Umschaltknarre
Hebelumschaltknarre
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Steckschlüssel-Garnitur 1/4" 20 LMU-10

Werkzeuge aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschmiedet, geschliffen und verchromt. In schlagfester Kunststoffkassette, mit PUR-Einlage. Inhalt: 1 Hebel-Umschaltknarre 10 Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm 10 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze lang 4; 4,5; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13 mm 2 Bits für Schlitzschrauben 4; 6,5 mm 5 Bits für Innensechskantschrauben 3; 4; 5; 6; 8 mm 3 Bits für Innenvielzahnschrauben XZN 5; 6; 8 7 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 2 Bits für Kreuzschlitzschrauben PH 1; PH 2 3 Bits für Kreuzschlitzschrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3 1 Verbindungsteil 1/4" 1 Schraubendrehergriff 1 Bithalter 1 Kardangelenk 2 Verlängerungen 55 und 148 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1262
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
SB-Verpackt:
Nein
Anzahl der Teile:
49
Satzinhalt Größe:
1/4
Vierkant:
1/4
Hersteller:
Gedore
Ausführung:
Steckschlüsselgarnituren
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 215,80*
€ 248,24*
7 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 217,85*
€ 250,60*
1 Tag
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 215,08*
€ 250,76*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 216,88*
€ 251,31*
1 Tag
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 222,39*
€ 255,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,31*
€ 299,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,41*
€ 287,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 240,73*
€ 286,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,15*
€ 273,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,38*
€ 267,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,88*
€ 258,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6192210
ab € 11,00*
Zubehör
Gedore
6192560
ab € 12,61*
Zubehör
Gedore
6192640
ab € 11,10*
Zubehör
Gedore
6191400
ab € 11,15*
Zubehör
Gedore
6191670
ab € 8,65*
Zubehör
Gedore
6191830
ab € 10,91*
Zubehör
Gedore
6191910
ab € 11,49*
Zubehör
Gedore
6192050
ab € 11,68*
Zubehör
Gedore
6192130
ab € 8,75*
Zubehör
Gedore
6170320
ab € 5,02*
Zubehör
Gedore
6171210
ab € 5,70*
Zubehör
Gedore
6180470
ab € 37,68*
Zubehör
Gedore
6170910
ab € 10,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.