Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-210976 Herst.-Nr.: 42 14 280 EAN/GTIN: 4003773022206 |
| |
|
| | |
| 42 14 280 Schweiß-Gripzange Zum Klemmen, Spannen und Halten von diversen Profilen. Hoch belastbar. Mit Stellschraube und Lösehebel. Einhandbedienung. Hoher Spanndruck durch Kniehebelübersetzung. - Spannkapazität rund: 30 – 65mm - Spannkapazität 4-kant: 50mm Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Hersteller: | Knipex | Typ: | Schweiß-Gripzange | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißgripzange, Blech-Gripzange, Universal-Gripzange, Universalgripzange, schweißer gripzange, Knipex, Schweiß-Gripzange, verzinkt, 280, mm,, Art.Nr. |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 22,42* | € 29,70* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 22,54* | € 29,73* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 22,11* | € 29,99* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,29* | € 30,58* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,38* | € 30,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|