Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Schraubendrehereinsatz 3/8" lang Innen-TORX T50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Schraubendrehereinsatz 3/8" lang Innen-TORX T50
Gedore Schraubendrehereinsatz 3/8" lang Innen-TORX T50
Gedore Schraubendrehereinsatz 3/8" lang Innen-TORX T50
Artikel-Nr.:
     5417B-211937
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1394231
EAN/GTIN:
     4010886804155
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX
• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung • Verchromt • Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert • TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Weitere Informationen:
Gewicht:
99
Spitzenlänge (t, L2):
62 mm
Ausführung:
Stecknuss
Abtriebsgröße TORX® (innen):
T50
Schlüsselweite TORX:
8,83 mm
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
94 mm
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
3/8
Gewicht kg:
0,099 kg
Schraubenmaß:
M10
Hersteller:
Gedore
Schlüsselweite:
8,83
Gesamtlänge:
94
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Durchmesser 1:
19,0 mm
Ausführung kurz / lang:
lang
Außendurchmesser:
19 mm
Abtriebsgröße:
50
Abtriebsform:
Innen-TORX
Weitere Suchbegriffe: TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, stecknuss innen-torx, Schraubendreher-Einsatz, 3/8Zoll, Torxnuss, Torxeinsätze, Torxeinsatz, Torx
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 9,99*
€ 13,35*
4 Tage
unbekannt
5
€ 5,45*
ab € 10,46*
€ 13,64*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,67*
€ 14,10*
11 Tage
31
1
€ 4,95*
ab € 10,20*
€ 14,22*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 10,17*
€ 14,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8004220
ab € 60,11*
Ähnlich
Gedore
1482319
ab € 14,01*
Ähnlich
Gedore
6234580
ab € 5,15*
Ähnlich
Gedore
1845756
ab € 14,23*
Ähnlich
Gedore
2960060
ab € 17,78*
Ähnlich
Gedore
6237170
ab € 56,02*
Ähnlich
Gedore
2958023
ab € 87,97*
Ähnlich
Gedore
2306816
ab € 21,99*
Ähnlich
Gedore
8582260
ab € 13,72*
Ähnlich
Gedore
2276585
ab € 17,34*
Ähnlich
Gedore
2666316
ab € 26,64*
Ähnlich
Gedore
2682893
ab € 149,26*
Ähnlich
Gedore
1509942
ab € 117,92*
Ähnlich
Gedore
2910845
ab € 27,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.