Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stronghand BOMBAY HANDSCHUHE Gr. 10,5 0158-10,5 Gr. 10,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stronghand BOMBAY HANDSCHUHE Gr. 10,5 0158-10,5 Gr. 10,5
Stronghand BOMBAY HANDSCHUHE Gr. 10,5 0158-10,5 Gr. 10,5
Stronghand BOMBAY HANDSCHUHE Gr. 10,5 0158-10,5 Gr. 10,5
Stronghand BOMBAY HANDSCHUHE Gr. 10,5 0158-10,5 Gr. 10,5
Artikel-Nr.:
     5417B-220051
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0158-10,5
EAN/GTIN:
     4025888129588
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
- Norm: EN 388
- Material: Rindvollleder, naturfarben / gelb
- Größe: 10,5
- Doppelnaht
- gummierte Stulpe
- Innenhand gefüttert
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Schnittschutz EN 388:
Stufe 1
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 3
Schutz:
EN 388: 2133X
Durchstichfestigkeit:
Stufe 3
Abriebfestigkeit:
Stufe 2
Internetfarbe:
gelb
ASM:
geführt
Schutzklasse:
2
Normen:
EN 388
PSA-Kategorie:
Kat. II
Material:
Leder
Hersteller:
Stronghand
Größe:
10,5
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,00*
€ 2,86*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,99*
ab € 16,29*
€ 20,97*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 27,81*
€ 37,74*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,74*
€ 44,9106
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,67008*
€ 40,0674
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,82*
€ 39,0558
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 30,69*
€ 36,5211
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 29,68008*
€ 35,3193
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 27,81*
€ 33,0939
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,3175* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.