Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegel rot/weiß 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitkegel rot/weiß 500mm
Leitkegel rot/weiß 500mm
Leitkegel rot/weiß 500mm
Leitkegel rot/weiß 500mm
Leitkegel rot/weiß 500mm
Artikel-Nr.:
     5417B-328270
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     4250384704070
EAN/GTIN:
     4250384704070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Verkehrsleitkegel, rot/weiß • Material: robuste PVC-Ausführung • Rot mit weiß lackierten Ringen (tagesleuchtend) Hinweis: Nur für den innerbetrieblichen Einsatz.
Weitere Informationen:
Material:
PVC
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Farbe:
orange/weiß
Innen-Ø unten:
220 mm
Hersteller:
Schake
Gewicht:
1200 kg
Höhe:
500 mm
Breite:
300 mm
Länge:
300 m
Ausführung:
Leitkegel
Weitere Suchbegriffe: leitkegel rot/weiß 500mm schake, leitkegel 50 cm, leitkegel, Leitkegel rot/weiß 500mm Schake
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
332
10
Frei Haus
ab € 7,83*
€ 10,42*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,26*
€ 11,30*
2 Tage
332
1
€ 6,90*
ab € 7,99*
€ 11,38*
16 Tage
332
1
€ 4,95*
ab € 8,92*
€ 12,52*
6 Tage
334
1
€ 4,30*
ab € 8,96*
€ 12,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 11,17*
Ähnlich
Schake
ab € 29,25*
Ähnlich
Schake
3L530TL2
ab € 32,52*
Ähnlich
Schake
3L730TL2
ab € 56,21*
Ähnlich
Schake
ab € 7,27*
Ähnlich
Schake
ab € 10,63*
Ähnlich
Schake
3L320B
ab € 7,32*
Ähnlich
Schake
3L500B
ab € 10,69*
Ähnlich
Schake
ab € 7,25*
Ähnlich
Schake
ab € 10,55*
Ähnlich
Schake
ab € 28,70*
Ähnlich
Schake
3L320G
ab € 7,33*
Ähnlich
Schake
3L500G
ab € 10,77*
Ähnlich
Schake
3L750G
ab € 28,70*
Ähnlich
Schake
ab € 27,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.