Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegel rot/weiß 500mm Schake


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitkegel rot/weiß 500mm Schake
Leitkegel rot/weiß 500mm Schake
Artikel-Nr.:
     6C8MS-257570
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     4250384704070
EAN/GTIN:
     4250384704070
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Verkehrsleitkegel (leichte Ausführung)

• Orange tagesleuchtend
• Mit weiß lackierten Ringen
• Robuste PVC-Ausführung
• Nur für den innerbetrieblichen Einsatz

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit 2 weißen Streifen
Höhe:
500 mm
Farbe:
orange-weiß
Innen-Ø:
220 mm
Gewicht ca.:
1,2 kg
Ursprungsland:
Türkei
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: leitkegel rot/weiß 500mm schake, leitkegel 50 cm, leitkegel, 30522155, Absperrketten, Absperrungen, Ketten, Ketten-Absperrpfosten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
376
10
Frei Haus
ab € 7,83*
€ 10,54*
1
€ 5,90*
ab € 7,15*
€ 11,16*
2 Tage
376
1
€ 6,90*
ab € 7,88*
€ 11,24*
6 Tage
376
1
€ 4,95*
ab € 8,90*
€ 12,63*
7 Tage
385
1
€ 4,30*
ab € 8,60*
€ 12,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 105,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 32,46*
Ähnlich
Schake
ab € 11,16*
Ähnlich
Schake
ab € 29,36*
Ähnlich
Schake
3L530TL2
ab € 32,46*
Ähnlich
Schake
3L730TL2
ab € 56,10*
Ähnlich
Schake
ab € 7,26*
Ähnlich
Schake
ab € 10,59*
Ähnlich
Schake
3L320B
ab € 7,31*
Ähnlich
Schake
3L500B
ab € 10,66*
Ähnlich
Schake
ab € 7,25*
Ähnlich
Schake
ab € 10,32*
Ähnlich
Schake
ab € 28,09*
Ähnlich
Schake
3L320G
ab € 7,31*
Ähnlich
Schake
3L500G
ab € 11,52*
Ähnlich
Schake
3L750G
ab € 28,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.