Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Chemisch-technische Produkte
>
Klebetechnik
>
Klebebandabroller
>
Handabroller Klebeband
>
Artikel
Enviro Handabroller Light für Klebebandrollen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-328350
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
5060288740031
EAN/GTIN:
5060288740031
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Filamentabroller
Handabroller
Handabroller T110, Light • Metallmesser • Spezial • Leichte Ausführung • Max. Rollendurchmesser: 140 mm • Max. Breite bis 50 mm
Weitere Informationen:
Breite:
bis 50
Ausführung:
Handabroller
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
... >
Verpackung & Versand
>
Verpackungsgeräte & Verpackungssysteme
>
Klebebandabroller
Weitere Suchbegriffe:
Handabroller Packband
,
Packbandabroller
,
Paketbandabroller
,
filamentabroller 50 mm
,
handabroller
,
Handabroller Light für Klebebandrollen
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
1 Tag
100
10
Frei Haus
ab € 6,66*
€ 8,87*
Lager 4012
2 Tage
100
1
€ 6,90*
ab € 6,97*
€ 9,53*
Lager 7
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,05*
€ 9,61*
Lager 214
7 Tage
103
1
€ 4,30*
ab € 7,30*
€ 10,31*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,08*
€ 10,44*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NOPI Packband 57953-00000 50mmx66m braun
tesa
57953-00000
ab € 1,25*
Zubehör
TESA 57167-00000 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 66 m Polypropylen (PP) Transparent
tesa
57167-00000
ab € 1,67*
Zubehör
TESA Strong 66 m
tesa
57168-00000-05
ab € 1,67*
Zubehör
Nopi 57215-00000 Packband Nopi® Braun (L x B) 66 m x 50 mm 1 St.
Beiersdorf
57215-00000
ab € 2,38*
Zubehör
Nopi 57952 Packband Transparent (L x B) 66 m x 50 mm 1 St.
Beiersdorf
57952
ab € 1,22*
Zubehör
Packband F29 Polypropylen mit Acrylatkleber 50mmx66m chamois
k.A.
021012
ab € 1,81*
Zubehör
Packband F290 Polypropylen mit Natur- Kautschukkleber 50mmx66m braun
k.A.
1290001000500000
ab € 1,95*
Zubehör
Packband F290 Polypropylen mit Natur- Kautschukkleber 50mmx66m transparent
k.A.
3020-01-0001
ab € 1,95*
Zubehör
Papier-Packband K61 50m x 50mm, braun
IKS
4026359003703
ab € 2,45*
Zubehör
PP-Packband F29 66m x 50mm, farblos
k.A.
4026359040579
ab € 1,85*
Zubehör
PVC-Packband faden F234 66m x 50mm braun
k.A.
4026359009149
ab € 3,87*
Zubehör
PVC-Packband faden F234 66m x 50mm farblos
k.A.
4026359009187
ab € 3,84*
Zubehör
Warnklebeband PVC PVC,Vorsicht Glas L.66 m,B.48mm rot Rl.ENVIROPACK
Enviro Group
0248082
ab € 3,73*
Zubehör
Warnmarkierungsband PVC selbstklebend 60mmx66m gelb/schwarz
k.A.
2233014000600000
ab € 7,89*
Zubehör
Warnmarkierungsband PVC selbstklebend 60mmx66m rot/weiss
k.A.
2234012000600000
ab € 6,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen