Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Mini-Rohrabschneider BASIC 3-16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Mini-Rohrabschneider BASIC 3-16 mm
Fortis Mini-Rohrabschneider BASIC 3-16 mm
Fortis Mini-Rohrabschneider BASIC 3-16 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-330625
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784784177
EAN/GTIN:
     4317784784177
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrabschneider 3-16mm
rohrabschneider
RohrabSchneider Mini BASIC • Schneidrad aus hochlegiertem Stahl • Körper, Schlitten und ergonomischer Drehknauf aus Zink-Druckguss • Mit stahlgelagerter Spindel für ein besseres Gleiten des Schlittens • Zwei Führungsrollen • Werkzeugloser Schneidradwechsel • Zum Schneiden von Aluminium, Kupfer und dünnwandigen Metallrohren, besonders an engen und schwer zugänglichen Stellen
Weitere Informationen:
Griffmaterial:
Zinkdruckguss
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Anwendung:
Zum Schneiden von Aluminium, Kupfer und dünnwandigen Metallrohren, besonders an engen und schwer zugänglichen Stellen
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Anzahl Führungsrollen:
2 St.
Teleskopspindel:
Nein
Schneidradvergütung:
legiert
Schneidradmaterial:
Stahl
Mit offener Spindelführung:
Nein
Mit geschlossener Spindelführung:
Ja
Integrierter Rohrentgrater:
Nein
Führungsrollen mit Einstich:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Anzahl der Schneidrädchen:
1
Für max. Rohrdurchmesser:
16
Hersteller:
Fortis
Rohrdurchmesser:
3-16 mm
Materialanwendung:
Aluminium, Kupfer und dünnwandiges Metallrohr
Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider fortis, Mini-Rohrabschneider 3-16mm FORTIS
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
10
Frei Haus
ab € 7,64*
€ 10,20*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,03*
€ 10,96*
2 Tage
25
1
€ 6,90*
ab € 7,72*
€ 11,00*
7 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 7,86*
€ 11,19*
1
€ 9,80*
ab € 9,08*
€ 12,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.