Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/1 TORX DIY 100, TX 40 x 25 mm, 100-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 867/1 TORX DIY 100, TX 40 x 25 mm, 100-tlg.
Wera 867/1 TORX DIY 100, TX 40 x 25 mm, 100-tlg.
Wera 867/1 TORX DIY 100, TX 40 x 25 mm, 100-tlg.
Wera 867/1 TORX DIY 100, TX 40 x 25 mm, 100-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-332520
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05072452001
EAN/GTIN:
     4013288138569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TriWing)
  • Für Innen TORX Schrauben
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)

Hochwertige Bits für Innen TORX Schrauben.
Zähhart, für den universellen Einsatz.
1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.
Weitere Informationen:
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Torsion:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Verpackung:
100er Pack
Verpackungseinheit (Stück):
100
Norm:
DIN 3126
Ausführung:
Bit
Klingenlänge (in Zoll):
1
Antriebsgröße:
6,3
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Antriebsform:
Sechskant
Kugelkopf:
Nein
Abtriebsform:
Torx
Satzinhalt:
T 40 x 25 mm
Lieferung in:
Kunststoffzylinder mit Aufhänger
Anzahl:
100
SB-Verpackt:
Ja
Anwendung:
Torx®
Teilebezeichnung:
867/1 Z
Größe:
T 40
Serie:
867/1 DIY
Abtriebsprofil:
TORX
Gesamtlänge:
125 mm
Hersteller:
Wera
Klingenmaterial:
Stahl
Klingenlänge:
25 mm
Abtriebsgröße:
40
Weitere Suchbegriffe: Bit TriWing, TriWing-Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, TORX-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, bit-satz wera, bit satz, torx-bit 25 mm, Bit 1/4" DIN3126 E6,3 T40x25mm 100er Pack Wera
Angebote (37)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 39,67*
€ 47,07*
14 Tage
25
pro Stück
€ 6,90*
ab € 40,19*
€ 47,27*
6 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 42,38*
€ 49,67*
4 Tage
12
pro Stück
€ 9,95*
ab € 42,65*
€ 50,11*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 42,48*
€ 50,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05072446001
ab € 39,72*
Ähnlich
Wera
05072447001
ab € 39,64*
Ähnlich
Wera
05072448001
ab € 0,4075*
Ähnlich
Wera
05072449001
ab € 0,4075*
Ähnlich
Wera
05072451001
ab € 0,5134*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.