Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAT Längssteg für 88 mm hohe Bodenschale


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PARAT Längssteg für 88 mm hohe Bodenschale
PARAT Längssteg für 88 mm hohe Bodenschale
PARAT Längssteg für 88 mm hohe Bodenschale
PARAT Längssteg für 88 mm hohe Bodenschale
Artikel-Nr.:
     5417B-345562
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     900.012.161
EAN/GTIN:
     4006793912618
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Längssteg für 88 mm hohe Bodenschale
Weitere Informationen:
Länge:
428 mm
Ausführung:
Längssteg
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Grundpreis:
Nein
Breite innen:
88 x 2 mm
Hersteller:
Parat
Höhe:
88 mm
Breite:
36 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, werkzeugkoffer parat, lehrlingskoffer, PARAT, Längssteg, für, 88, mm, hohe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,95*
€ 3,33*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,91*
€ 3,33*
7 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,31*
€ 3,38*
3 Tage
unbekannt
1
€ 8,99*
ab € 2,75*
€ 4,00*
1 Tag
11
1
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 4,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
488050171
ab € 209,34*
Zubehör
Parat
588050171
ab € 197,38*
Zubehör
Parat
488070171
ab € 194,89*
Zubehör
Parat
588070171
ab € 196,77*
Zubehör
Parat
689500171
ab € 218,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.