Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-41324 Herst.-Nr.: 053115 EAN/GTIN: 4006209531150 |
| |
|
| | |
| Die fischer Auspresspistole KP M 1 eignet sich zum Auspressen von Standardkartuschen. Robuste Ausführung für den professionellen Einsatz. Der stufenlose Vorshub ermöglicht eine exakte Dosierung bei leichter Handhabung. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | VDS-Zulassung: | ja | Grundpreis: | Nein | Inhalt: | 1 | Farbe: | rot | GTIN (EAN-Code): | 4006209531150 | Bezeichnung: | Skelettpistole | Gewicht: | 458 kg | geeignet für: | 1K-Kartuschen | Passend für: | 1K-Kartuschen Kartuschengröße bis 310 ml | Hersteller: | Fischer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,13* | € 11,29* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 9,30* | € 12,32* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,32* | € 12,35* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,37* | € 12,42* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 9,54* | € 12,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|