Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idealspaten Randschaufel SILVER Gr. 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Idealspaten Randschaufel SILVER Gr. 5
Idealspaten Randschaufel SILVER Gr. 5
Idealspaten Randschaufel SILVER Gr. 5
Idealspaten Randschaufel SILVER Gr. 5
Idealspaten Randschaufel SILVER Gr. 5
Artikel-Nr.:
     5417B-48223
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     1070500
EAN/GTIN:
     4005827010702
Suchbegriffe:
Kellerschaufel
Randschaufel
Randschippe
Randschaufel SILVER • Silber pulverbeschichtet • Nach DIN 20123
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Breite 2:
270 mm
Blatthöhe:
340
Blattveredelung:
silber pulverbeschichtet
Breite 1:
270 mm
Marke:
Idealspaten
Modell:
SILVER Randschaufel
Hersteller:
Idealspaten
Material:
Stahl
Abmessung:
340 x 270 mm
Gewicht:
1600 kg
Stiel:
Nein
Größe:
5
Blattbreite:
270 mm
Blattlänge:
340 mm
Ausführung:
Randschaufel
Weitere Suchbegriffe: Randschaufel silber Gr. 5
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
166
10
€ 5,59*
ab € 14,05*
€ 17,82*
3 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 12,89*
€ 18,01*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,00*
€ 18,05*
1 Tag
276
1
€ 5,45*
ab € 12,99*
€ 18,09*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 12,83*
€ 18,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IDEALSPATEN-BREDT
01070700
ab € 15,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.