Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Mini-Bügelsäge in Werkzeugkasten-Größe, 12"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Mini-Bügelsäge in Werkzeugkasten-Größe, 12"
Bahco Mini-Bügelsäge in Werkzeugkasten-Größe, 12"
Bahco Mini-Bügelsäge in Werkzeugkasten-Größe, 12"
Bahco Mini-Bügelsäge in Werkzeugkasten-Größe, 12"
Bahco Mini-Bügelsäge in Werkzeugkasten-Größe, 12"
Artikel-Nr.:
     5417B-58255
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     9-12-51/3806-KP
EAN/GTIN:
     7311518044558
Suchbegriffe:
Astsäge
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
  • Mit 2 Sägeblättern
  • Blatt Nr. 51-12 für trockenes Holz
  • Sandflex Bimetall-Sägeblatt für Metall 3906-300-24 mit 24 Zähnen pro Zoll
  • Inklusive Kunststoff-Zahn- und Knöchelschutz
  • Mini-Bügelsäge in Werkzeugkasten-Größe, ideal für Klempner und Elektriker
  • Leicht zu verstauen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Rahmenmaterial:
Stahlrohr
Lieferumfang:
Spitzzahnblatt, SANDFLEX®-Metallsägeblatt
Mit Spannhebel:
Ja
Länge:
300 mm
Mit Kunststoff-Zahnschutz:
Ja
Gewicht:
18.3 oz
Mit drehbarem Blatt:
Nein
Handschutz:
Nein
Zähne geschränkt:
Nein
Zähne geschliffen:
Nein
Zähne gehärtet:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Mit Spannhebel/Handschutz:
Ja
Zahnspitze gehärtet:
Nein
Zahnform:
-
Anwendung:
Holz, Metall, Kunststoff
Besonderheit:
Knöchelschutz
Ausführung:
Spitzzahnung
Hersteller:
Bahco
Blattlänge:
300
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,98*
€ 15,69*
8 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 12,50*
€ 15,79*
1
€ 4,00*
ab € 12,60*
€ 15,81*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,82*
€ 16,14*
2 Tage
23
1
€ 5,45*
ab € 13,51*
€ 16,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bahco
3906-300-24-2P
ab € 3,67*
Sonstiges
Bahco
51-12
ab € 2,47*
Sonstiges
Basetech
813437
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.