Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kirschen Zimmermannsbeitel 40 mm Nr.1205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kirschen Zimmermannsbeitel 40 mm Nr.1205
Kirschen Zimmermannsbeitel 40 mm Nr.1205
Kirschen Zimmermannsbeitel 40 mm Nr.1205
Artikel-Nr.:
     5417B-85475
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     1205-40
EAN/GTIN:
     4016649125703
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
Zimmermannsbeitel Nr. 1205

Mit rundem, schwerem Heft aus Weißbuche, Klinge mit Seitenfasen. Halblang, extra stark, mit Lederprellscheibe.

Weitere Informationen:
Schneidenhärte HRc:
61 N/mm²
Stemmbreite:
40
Schlagkappe:
Ja
Griffmaterial:
Weißbuche
Klingenhärte:
61 N/mm²
Klingenmaterial:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Breite:
40
Klingenvergütung:
geschmiedet
Härteprüfverfahren:
HRC
Griffform:
rund
Klingenveredelung:
poliert
SB-Verpackt:
Nein
Mit Schlagkappe:
Ja
Griff-Form:
rund
Seitenfase:
Ja
Hersteller:
Kirschen
Klingenbreite:
40
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, Ölstein, kirschen stechbeitel 40mm, stechbeitel kirschen, stechbeitel, Zimmermannsbeitel 40mm Nr.1205 Kirsche
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 46,00*
€ 55,05*
€ 4,00*
ab € 46,33*
€ 55,09*
2 Tage
8
€ 5,45*
ab € 46,34*
€ 55,17*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 45,52*
€ 55,79*
8 Tage
21
€ 4,95*
ab € 47,81*
€ 56,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
1905050
ab € 10,41*
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,09*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,15*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 18,22*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 24,46*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 32,44*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,98*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 8,34*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,16*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 24,38*
Zubehör
KIRSCHEN
3703000
ab € 34,73*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 543,53*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 67,75*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,07*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.