Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laubsägeblatt Blitz, weitgezahnt, Größe 0


Menge:  Dutzend  
Produktinformationen
Laubsägeblatt Blitz, weitgezahnt, Größe 0
Laubsägeblatt Blitz, weitgezahnt, Größe 0
Laubsägeblatt Blitz, weitgezahnt, Größe 0
Artikel-Nr.:
     5417B-88482
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4010124200107
EAN/GTIN:
     4010124200107
Suchbegriffe:
Laubsägeblatt
laubsägeblatt 13cm
laubsägeblatt
laubsägeblatt größe 0
Laubsägeblatt BLITZ® weitgezahnt Schnellschnittsägeblatt für Sägen sauberer Ecken und Kanten, geeignet für alle Hölzer und Kunststoffe. 130 mm lang, mit rundem Rücken, gehärtet, schwarz.
Weitere Informationen:
Besonderheit:
Nachdispo für Laubsägecenter
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Für Handsägetyp:
Laubsäge
Zähne geschränkt:
Nein
Zähne geschliffen:
Nein
Zähne gehärtet:
Ja
SB-Verpackt:
Ja
Anzahl der Zähne pro Zoll:
33
Zahnung:
weitgezahnt
Zähne pro Zoll:
33
Anwendung:
Für alle Hölzer und Kunststoffe
Blattlänge:
130
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Zähne/Zoll:
33
Weitere Suchbegriffe: Laubsägebl.Blitz Gr. 0 weitgezahnt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 1,04*
€ 1,65*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,08*
€ 1,70*
1 Tag
37
1
€ 6,90*
ab € 1,08*
€ 1,70*
7 Tage
37
1
€ 4,95*
ab € 1,09*
€ 1,72*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,05*
€ 2,41*
Menge:  Dutzend  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dutzend
€ 2,41*
€ 2,87
pro Dutzend
ab 3 Dutzend
€ 1,94*
€ 2,31
pro Dutzend
ab 10 Dutzend
€ 1,77*
€ 2,11
pro Dutzend
ab 20 Dutzend
€ 1,72*
€ 2,05
pro Dutzend
ab 25 Dutzend
€ 1,50*
€ 1,79
pro Dutzend
ab 50 Dutzend
€ 1,45*
€ 1,73
pro Dutzend
ab 100 Dutzend
€ 1,36*
€ 1,62
pro Dutzend
ab 500 Dutzend
€ 1,31*
€ 1,56
pro Dutzend
ab 15000 Dutzend
€ 1,05*
€ 1,25
pro Dutzend
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.