Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laubsägeblatt Finis Größe 4 feingezahnt


Menge:  Dutzend  
Produktinformationen
Laubsägeblatt Finis Größe 4 feingezahnt
Laubsägeblatt Finis Größe 4 feingezahnt
Laubsägeblatt Finis Größe 4 feingezahnt
Artikel-Nr.:
     5417B-88495
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4010124110147
EAN/GTIN:
     4010124110147
Suchbegriffe:
Laubsägeblatt
laubsägeblatt 13cm
laubsägeblatt
Laubsägeblatt FINIS® für Metall • Mit rundem Rücken, gehärtet, zähhart, schwarz • Für präziseste Arbeiten in allen Arten von Metallen Lieferung: In Tüte à 12 Sägeblätter.
Weitere Informationen:
Modell:
4
Blattlänge:
130
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Für Handsägetyp:
Laubsäge
Zähne geschränkt:
Nein
Zähne geschliffen:
Nein
Zähne gehärtet:
Ja
SB-Verpackt:
Ja
Anzahl der Zähne pro Zoll:
33
Zähne pro Zoll:
33
Anwendung:
Für alle Arten von Metallen
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Größe:
4
Zähne/Zoll:
33
Weitere Suchbegriffe: Laubsägebl.Finis Gr. 4 feingezahnt
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
68
1
pro Dutzend
€ 6,90*
ab € 1,45*
€ 2,24*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Dutzend
€ 4,79*
ab € 1,46*
€ 2,25*
2 Tage
68
1
pro Dutzend
€ 7,90*
ab € 1,48*
€ 2,29*
2 Tage
68
20
pro Dutzend
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 2,32*
Lager 5417
1
pro Dutzend
€ 5,90*
ab € 1,87*
€ 3,71*
Menge:  Dutzend  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dutzend
€ 3,71*
€ 4,41
pro Dutzend
ab 2 Dutzend
€ 3,25*
€ 3,87
pro Dutzend
ab 10 Dutzend
€ 2,67*
€ 3,18
pro Dutzend
ab 20 Dutzend
€ 2,63*
€ 3,13
pro Dutzend
ab 50 Dutzend
€ 2,46*
€ 2,93
pro Dutzend
ab 100 Dutzend
€ 2,25*
€ 2,68
pro Dutzend
ab 15000 Dutzend
€ 1,87*
€ 2,23
pro Dutzend
1 Dutzend enthält 12 Stück (ab € 0,15584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.