Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Electronic Super Knips, mit Mehrkomponenten-Hüllen, 125 mm, Art.Nr. 78 03 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Electronic Super Knips, mit Mehrkomponenten-Hüllen, 125 mm, Art.Nr. 78 03 125
Knipex Electronic Super Knips, mit Mehrkomponenten-Hüllen, 125 mm, Art.Nr. 78 03 125
Knipex Electronic Super Knips, mit Mehrkomponenten-Hüllen, 125 mm, Art.Nr. 78 03 125
Knipex Electronic Super Knips, mit Mehrkomponenten-Hüllen, 125 mm, Art.Nr. 78 03 125
Artikel-Nr.:
     5417B-99166
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     78 03 125
EAN/GTIN:
     4003773035381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
78 03 125 Electronic Super Knips Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z.
B.
in Elektronik und Feinmechanik.
Geschliffene, sehr scharfe Schneiden ohne Facette.
Exakt geformte Spitzen schneiden auch anliegende Drähte ab Ø 0,2 mm.
Scherschnitt mit kontrolliertem Micro-Schneidkantenversatz für lange Lebensdauer und ultrapräzisen Schnitt auch dünnster Drähte.
Gelenk mit Edelstahlniet.
Extrem leichter Gang für ermüdungsarmes Arbeiten.
Mit Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzung.
Schneidenhärte ca.
54 HRC.
INOX-Werkzeugstahl.
- Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,0mm
- Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,2 – 1,6mm
- Backenlänge (B): 9mm
- Backendicke (am Gelenk) (D): 7,5mm
- Kopfbreite (A): 13,5mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
poliert
Griffüberzug:
Mehrkomponenten-Griff
Federausführung:
Öffnungsfeder mit Öffnungsanschlag
Werkstoff:
Edelstahl
Oberflächenbehandlung:
poliert
Schneid-Ø weich:
0,2 - 1,6
isoliert nach EN 60900:
Nein
Schneid-Ø mittel:
1
ESD:
Nein
Schneidenhärte:
54 N/mm²
Facette:
Schneide ohne Facette
Härteprüfverfahren:
HRC
Kopfbreite:
13,5
Zangenveredelung:
poliert
Anwendung:
für feinste Schneidarbeiten
Zangenmaterial:
Edelstahl
Backenlänge:
9
Kopfveredelung:
poliert
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Typ:
Seitenschneider
Öffnungsfeder:
Ja
Gesamtlänge:
125
SB-Verpackt:
Nein
Norm:
DIN ISO 9654
Oberflächenausführung:
poliert
Gewicht:
56
ESD-geprüft:
Nein
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
VDE-geprüft:
Nein
Handgriff:
Kunststoff
Schneidewerte Ø mittelharter Draht:
0,2-1,0 mm
Schneidwerte Ø weicher Draht:
0,2-1,6 mm
Ausführung:
ohne Facette
Länge:
125 mm
Hersteller:
Knipex
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Angebote (54)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
71
1
€ 4,79*
ab € 11,56*
€ 14,41*
1 Tag
410
1
€ 6,90*
ab € 11,55*
€ 14,42*
1 Tag
1748
1
€ 7,90*
ab € 11,85*
€ 14,62*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,70*
€ 14,93*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 12,25*
€ 14,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.