Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 78 03 125 Electronic Super Knips® mit Mehrkomponenten-Hüllen 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003773035381
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     78 03 125
EAN/GTIN:
     4003773035381
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
78 03 125 Electronic Super Knips® Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Geschliffene, sehr scharfe Schneiden ohne Facette. Exakt geformte Spitzen schneiden auch anliegende Drähte ab Ø 0,2 mm. Scherschnitt mit kontrolliertem Micro-Schneidkantenversatz für lange Lebensdauer und ultrapräzisen Schnitt auch dünnster Drähte. Gelenk mit Edelstahlniet. Extrem leichter Gang für ermüdungsarmes Arbeiten. Mit Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzung. Schneidenhärte ca. 54 HRC. INOX-Werkzeugstahl. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,0mm - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,2 – 1,6mm - Backenlänge (B): 9mm - Backendicke (am Gelenk) (D): 7,5mm - Kopfbreite (A): 13,5mm
Weitere Informationen:
EF001438:
EU570448
EF000019:
false
EF001463:
false
EFDE0001:
-
EF000139:
EV000154
EF000051:
EV005866
EF009014:
false
EF006645:
EU570448
EF013792:
-
EF025409:
EU570448
EF007938:
false
EF005383:
false
EF009013:
EU570448
EF001814:
false
Ausführung:
ohne Facette
Länge:
125 mm
Schneidwerte Ø weicher Draht:
0,2–1,6 mm
Schneidwerte Ø mittelharter Draht:
0,2–1,0 mm
BAA059001:
78 03 125
BAA271001:
4003773035381
BAA316001:
Electronic Super Knips®
BAA018001:
125 mm
BAA001001:
KNIPEX
BAB565001:
Electronic Super Knips®
BAB576001:
56 kg
BAA430001:
N
BAB010001:
WAA090
BAB521001:
DIN ISO 9654
BAE321001:
0
BAA415001:
9 mm
Gewicht:
56 g
Kopf:
poliert
Sperrcode:
0
Kopfbreite:
13.5 mm
Backenlänge:
9 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3053410006
PROFICLASS-7.0:
AAA949c004
Artikellänge:
125 mm
RoHs:
n
ETIM-8.0:
EC000165
ETIM-7.0:
EC000165
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Backendicke Gelenk:
7.5 mm
Facette:
Schneide ohne Facette
Schneidwert weicher Draht:
0.2 - 1.6 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Glasfaser Seitenschneider, LWL-Seitenschneider, Seitenschneider, knipex seitenschneider cu 1,6, elektronik spitzschneider, knipex elektronik-seitenschneider, wire cutter, kabelschere, cuttermesser, seitenschneider klein, seitenschneider elektronik, mini seitenschneider, bolzenschneider klein, cuttermesser 18mm, bolzenschneider, drahtzange, kattermesser, saitenschneiderzange, seitenschneider modellbau
Angebote (54)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
71
1
€ 4,79*
ab € 11,56*
€ 14,41*
1 Tag
410
1
€ 6,90*
ab € 11,55*
€ 14,42*
1 Tag
1748
1
€ 7,90*
ab € 11,85*
€ 14,62*
1
€ 5,90*
ab € 11,70*
€ 14,93*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 12,25*
€ 14,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.