Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor Schaber SCRAPEX 596 - VE 1 im SB-Einzelkarton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Martor Schaber SCRAPEX 596 - VE 1 im SB-Einzelkarton
Martor Schaber SCRAPEX 596 - VE 1 im SB-Einzelkarton
Martor Schaber SCRAPEX 596 - VE 1 im SB-Einzelkarton
Artikel-Nr.:
     5417B-p1015214
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     596.03
EAN/GTIN:
     4002632005961
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Zusammen mit dem noch längeren SCRAPEX 5196 ist das SCRAPEX 596 der größte Schaber in unserem Sortiment. Verwenden Sie ihn zum mühelosen Entfernen von Aufklebern, Etiketten und anderen Papier-, Farb- und Lackresten auf allen glatten Oberflächen. Mit der 100 mm langen Klinge arbeiten Sie besonders wirkungsvoll. Außerdem überzeugt Ihr Profiwerkzeug mit einem rutschfesten Griff und der eingebauten Sicherung.
Weitere Informationen:
Gewicht (KOMO + Verp. 1 + Verp. 2 + Bedienungsanleitung):
0.3000 kg
Titel Produktbeschreibung:
Nichts bleibt zurück – außer Zufriedenheit.
Gewicht (KOMO + Verp. 1 + Bedienungsanleitung):
0.3200 kg
GS Zeichen:
true
Gewicht (KOMO):
0.2900 kg
Als Werbeartikel möglich:
false
Verpackungseinheit 1:
1 im SB-Einzelkarton
Klingenwechsel benötigt Werkzeug:
false
Maße Einzelkarton/ VE 1:
104 x 30 x 234 mm
Klingenwechsel ohne Werkzeug:
true
Artikelnummer:
596
Ersatzklingen im Griff:
nein
Produktname:
SCRAPEX 596
Montierte Klinge Klingenbeschichtung (Messer):
nein
Transportsicherung:
nein
Montierte Klinge rostfrei (Messer):
nein
Griffmaterial:
Kunststoff
Montierte Klinge Schneidkanten (Messer):
1-fach nutzbar
Klingenform:
Flach
Montierte Klinge Klingenform (Messer):
Rechteckklinge
Produktart:
Messer
Montierte Klinge Sicherheitsklinge (Messer):
nein
Maße (L x B x H):
180 x 27 x 100 mm
Optionale Klinge:
196
Hersteller:
Martor
Montierte Klinge:
96
Gesamtlänge:
180
MDP:
false
Breite:
27
Basismaterial:
Zink
Gewicht:
290
Einblick auf Schnittpunkt:
false
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,92*
€ 15,34*
1
€ 4,00*
ab € 11,91*
€ 17,06*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,32*
€ 17,55*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 12,70*
€ 18,70*
2 Tage
72
1
€ 6,90*
ab € 13,51*
€ 19,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
96.60
ab € 4,69*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,05*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.