Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Spannmittel
>
Werkzeugaufnahme
>
Bohrfutter
>
Zahnkranzbohrfutter
>
Bohrfutterschlüssel
>
Artikel
Bosch Schlagbohrmaschine UniversalImpact 700, incl. Zubehör, Tragekoffer
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 5417
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p1023235
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0603131000
EAN/GTIN:
3165140840774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrfutterschlüssel
Spannfutterschlüssel
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Bosch Schlagbohrmaschine UniversalImpact 700
Die perfekte Schlagbohrmaschine für alle Projekte
Press&Lock-Schnellspannbohrfutter für einfachsten und schnellsten Zubehörwechsel
Bosch Speed Preselection zur Vorwahl und genauen Kontrolle der Bohrdrehzahl
1,7 kg leicht, kompakt und mit einem ergonomischen Design für komfortables Arbeiten
Müheloses Bohren in Mauerwerk bis zu 14 mm und Holz bis zu 30 mm
Im Lieferumfang enthalten:
Zusatzhandgriff (2 609 256 D93)
Tiefenanschlag (2 603 001 019)
Tragekoffer
Weitere Informationen:
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
3000
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Max. Bohr-Ø in Holz:
30 mm
Schnellspannbohrfutter:
ja
Min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
50
Max. Bohr-Ø in Stahl:
12 mm
Max. Bohr-Ø in Beton:
14 mm
Max. Schrauben-Ø:
5 mm
Werkzeugaufnahme:
Schnellspannbohrfutter
Schlagzahl:
45000 min-1
4 m Kabel:
nein
Nennaufnahmeleistung:
701 W
Zahnkranzbohrfutter:
nein
max. Schlagzahl:
45000
Micro-Filtersystem Bohren:
nein
Leerlaufdrehzahl, von:
50 min-1
Bosch Press + Lock:
ja
Nenndrehmoment (1. Gang/2. Gang):
1.6 Nm
Leerlaufdrehzahl:
50 - 3000 min-1
Bosch Constant-Electronic:
nein
Nenndrehmoment, 1. Gang:
1.6 Nm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
30
Drehzahlvorwahl:
ja
Kurzschlussdrehmoment gemäß EN 60745:
17.0 Nm
Maschinengewicht:
1.7 kg
2-Gang Getriebe:
nein
Abgabeleistung, max.:
530 W
Bosch Electronic:
ja
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
3000 min-1
Bosch Auto-Lock:
nein
Aufbewahrung:
Koffer
Leistungsabgabe:
530
Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren:
ja
Bosch Kickback Control:
nein
Hersteller:
Bosch
Rechts-/Links-Lauf:
ja
2.5 m Kabel:
ja
Softgrip:
ja
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
12
Bohrdurchmesser Beton 1. Gang:
14
Maschine:
Ja
Gewicht:
1,7 kg
Höhe:
99 mm
Breite:
291 mm
Länge:
386 mm
Max. Bohrdurchmesser in Beton:
14 mm
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
12 mm
Max. Bohrdurchmesser in Holz:
30 mm
max. Drehmoment hart:
1,6 N
Kabellänge:
2,5 m
Abgabeleistung:
530 W
Leistungsaufnahme:
701 W
... >
Bohrmaschine & Bohrhammer & Schrauber
>
Bohrmaschine
>
Elektro-Schlagbohrmaschine
Weitere Suchbegriffe:
Elektrobohrhammer
,
Elektrokombihammer
,
Elektro-Schlagbohrer
,
Elektro-Schlagbohrmaschine
,
Elektroschlagbohrer
,
Elektroschlagbohrmaschine
,
bosch elektro-bohrhammer
,
elektro bohrhammer
,
UniversalImpact 700
,
Neuheiten
,
Schlagbohrmaschine
,
Schlagbohrmaschinen
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 64,53*
€ 81,58*
Lager 6318
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 66,61*
€ 82,02*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 69,48*
€ 85,24*
Lager 79DAC
6 Tage
100
€ 5,90*
ab € 73,00*
€ 90,03*
Lager 1955
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 71,36*
€ 90,22*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch 2 608 571 056 Bohrfutter
Bosch
2 608 571 056
ab € 13,08*
Zubehör
Maschinenschraubstock MS 65, 80 mm, 65 mm, 65 mm
Bosch
2608030053
ab € 23,70*
Zubehör
Mini-X-Line-Universalbohrer-Set, 14-teilig, 1 Universalhlater magnetisch
Bosch
2607017161
ab € 9,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen