Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbohrmaschine UniversalImpact 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlagbohrmaschine UniversalImpact 700: Detailansicht 1
Schlagbohrmaschine UniversalImpact 700: Detailansicht 1
Schlagbohrmaschine UniversalImpact 700: Detailansicht 2
Schlagbohrmaschine UniversalImpact 700: Detailansicht 3
Schlagbohrmaschine UniversalImpact 700: Detailansicht 4
Schlagbohrmaschine UniversalImpact 700: Detailansicht 5
Schlagbohrmaschine UniversalImpact 700: Detailansicht 6
Schlagbohrmaschine UniversalImpact 700: Detailansicht 7
Schlagbohrmaschine UniversalImpact 700: Detailansicht 8
Schlagbohrmaschine UniversalImpact 700: Detailansicht 9
Artikel-Nr.:
     79DAC-0603131000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603131000
EAN/GTIN:
     3165140840774
Suchbegriffe:
Bohrfutterschlüssel
Spannfutterschlüssel
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Schlagbohrmaschine UniversalImpact 700. Die UniversalImpact 700 von Bosch ist eine Schlagbohrmaschine mit hoher Bohrleistung und vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten für Heimwerker. Das leistungsstarke 700-Watt-Gerät gewährleistet einen schnellen Bohrfortschritt. Durch sein unschlagbares Gewichts und das kompakte Design fällt die Handhabung des Gerätes besonders leicht. Die elektronische Geschwindigkeitsvorwahl über Stellrad und Schalterdrücker garantiert materialgerechtes und feindosiertes Arbeiten. Die perfekte Schlagbohrmaschine für alle Projekte. Press and Lock-Schnellspannbohrfutter für einfachsten und schnellsten Zubehörwechsel. Bosch Speed Preselection zur Vorwahl und genauen Kontrolle der Bohrdrehzahl. 1,7 kg leicht · kompakt und mit einem ergonomischen Design für komfortables Arbeiten. Müheloses Bohren in Mauerwerk bis zu 14 mm und Holz bis zu 30 mm. Zusatzhandgriff (2 609 256 D93) · Tiefenanschlag (2 603 001 019) · Kunststoffkoffer.Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 1,7kg· Schlagzahl max.: 45000min-¹· Leerlaufdrehzahl: 50 - 3000min-¹· prüfpflichtig: ja· 2.5 m Kabel: ja· Bohrdurchmesser in Mauerwerk: 14mm· Bosch Press + Lock: ja· Drehzahlvorwahl: ja· Kurzschlussdrehmoment gemäß EN 60745: 17Nm· Nenndrehmoment (1. Gang/2. Gang): 1,6Nm· Rechts-/Links-Lauf: ja· Softgrip: ja· Werkzeugabmessungen (L x B x H): 386 x 291 x 99mm· Abgabeleistung, max.: 530W· Max. Bohrdurchmesser in Holz: 30mm· Max. Bohrdurchmesser in Stahl: 12mm· Max. Schrauben-Durchmesser: 5mmWeitere Informationen:Bohrleistung in Beton: 14 mmBohrleistung in Stahl: 12 mmBohrleistung in Weichholz: 30 mmNennaufnahmeleistung: 701 WMarke: BOSCH Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Kunststoffkoffer

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 64,65*
€ 79,43*
€ 4,90*
ab € 64,83*
€ 81,86*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 66,64*
€ 81,86*
€ 4,00*
ab € 69,26*
€ 85,15*
Lager 79DAC
100
€ 5,90*
ab € 73,49*
€ 89,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607017316
ab € 12,12*
Zubehör
Bosch
2607019511
ab € 6,43*
Zubehör
Bosch
2607990050
ab € 40,04*
Zubehör
Bosch
2 608 571 056
ab € 13,05*
Zubehör
Bosch
2608030053
ab € 23,35*
Zubehör
Bosch
2608030055
ab € 31,06*
Zubehör
Bosch
2607019579
ab € 4,86*
Zubehör
Bosch
2607019675
ab € 5,68*
Zubehör
Bosch
2607019676
ab € 5,76*
Zubehör
Bosch
2607017161
ab € 9,89*
Zubehör
Bosch
2607017191
ab € 21,45*
Zubehör
Bosch
2607017193
ab € 22,48*
Zubehör
Bosch
2607017195
ab € 26,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.