Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch UniversalImpact 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch UniversalImpact 700
Bosch UniversalImpact 700
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37646584
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 131 000
EAN/GTIN:
     3165140840774
Suchbegriffe:
Bohrfutterschlüssel
Spannfutterschlüssel
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Die leichte, leistungsstarke und vielseitige Schlagbohrmaschine für nahezu jedes Projekt Die UniversalImpact 700 ist, als Multitalent, unabhängig vom Material die perfekte Schlagbohrmaschine für jede Anwendung und jedes Projekt. Sie verfügt über das Press&Lock-Schnellspannbohrfutter für einen schnellen Zubehörwechsel auf Knopfdruck. Sie bietet außerdem die Bosch Speed Preselection, die eine genaue Vorwahl der Bohrdrehzahl ermöglicht und bei jedem Material stets für die richtige Drehzahl sorgt. Durch ihr ergonomisches Design ist sie handlich und kompakt, ihr geringes Gewicht von nur 1,7 kg sorgt für komfortables Arbeiten. Sie ermöglicht Bohrtiefen bis zu 14 mm in Mauerwerk und bis zu 30 mm in Holz. Präzise Drehzahlvorwahl und -steuerung Die Bosch Electronic Speed Control bietet Leistungskontrolle durch Drücken des Gasgebeschalters, und die Bosch Drehzahlvorwahl ermöglicht die Einstellung der genauen Bohrerdrehzahl für das Material. Bohrerwechsel auf Knopfdruck Das optimierte Press&Lock-Schnellspannbohrfutter ermöglicht einen schnellen Zubehörwechsel: Der Bohrer wird einfach ins Bohrfutter eingesetzt und die Spindel durch Drücken des Press&Lock-Schalters arretiert. Passt sich an ein bestimmtes Material an Mit dem Funktionsschalter kann die Schlagbohrfunktion abgeschaltet werden, um ein materialgerechtes Arbeiten zu ermöglichen. Doppelte Kontrolle und präzise Handhabung Für eine sichere und kontrollierte Handhabung ist der Zusatzhandgriff mühelos mit einer Befestigungsschraube am Werkzeug anzubringen. Umkehrung der Werkzeugdrehrichtung Der Drehrichtungsumschalter ermöglicht das Umschalten der Werkzeugdrehrichtung zum Festziehen oder Lösen von Schrauben.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Helfender Handgriff
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Hammerbohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Rücklauf
Ja
Schutzart
II
Weicher Haltegriff
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
3000 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
30 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
12 mm
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
14 mm
Wirkungsverhältnis (hohe Geschwindigkeit)
45000 BPM
Drehmoment (max.)
17 Nm
Schraubendurchmesser (max.)
5 mm
Schallleistungspegel
108 dB
Schalldruckpegel
97 dB
Schwingungspegel (Metallbohrung)
10 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Metallbohrung)
2.5 m/s²
Schwingungspegel (Schraubendrehen)
2.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Schraubendrehen)
1.5 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1700 g
Technische Details
Unsicherheit K
2.5 m/s²
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
701 W
Ausgangsleistung
530 W
AC Eingangsspannung
230 V
Kabellänge
2.5 m
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607017316
ab € 12,18*
Zubehör
Bosch
2607019511
ab € 6,42*
Zubehör
Bosch
2607990050
ab € 40,33*
Zubehör
Bosch
2 608 571 056
ab € 13,03*
Zubehör
Bosch
2608030053
ab € 23,38*
Zubehör
Bosch
2608030055
ab € 31,08*
Zubehör
Bosch
2607019579
ab € 4,87*
Zubehör
Bosch
2607019675
ab € 5,73*
Zubehör
Bosch
2607019676
ab € 5,62*
Zubehör
Bosch
2607017161
ab € 9,92*
Zubehör
Bosch
2607017191
ab € 21,31*
Zubehör
Bosch
2607017193
ab € 22,58*
Zubehör
Bosch
2607017195
ab € 26,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.