Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore WHL-L7-TS-147 Werkzeugwagen workster highline mit 147-tlg. Werkzeugsortiment


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore WHL-L7-TS-147 Werkzeugwagen workster highline mit 147-tlg. Werkzeugsortiment
Gedore WHL-L7-TS-147 Werkzeugwagen workster highline mit 147-tlg. Werkzeugsortiment
Gedore WHL-L7-TS-147 Werkzeugwagen workster highline mit 147-tlg. Werkzeugsortiment
Gedore WHL-L7-TS-147 Werkzeugwagen workster highline mit 147-tlg. Werkzeugsortiment
Gedore WHL-L7-TS-147 Werkzeugwagen workster highline mit 147-tlg. Werkzeugsortiment
Gedore WHL-L7-TS-147 Werkzeugwagen workster highline mit 147-tlg. Werkzeugsortiment
Gedore WHL-L7-TS-147 Werkzeugwagen workster highline mit 147-tlg. Werkzeugsortiment
Artikel-Nr.:
     5417B-p1151207
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3082105
EAN/GTIN:
     4010886950838
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen gedore
Werkzeugzusammenstellung in Check-Tool-Modulen (CT) für Industrie, Handwerk und Automotive, Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen, Verrutschsicher, mit Griffmulden, Resistent gegen Öle und Fette, Werkzeuge in metrischen Abmessungen, Im Werkzeugwagen WHL-L7
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Teile im Satz:
147
Anzahl der Schubladen:
7
Mit Griff:
Ja
Tragkraft statisch:
500
Modell:
Workster
Gesamtbreite:
510
Hersteller:
Gedore
Höhe:
1045
Tiefe:
510
Gewicht:
95,3
Ausführung:
bestückt
Breite:
785
Gesamtlänge:
510
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.379,62*
€ 1.439,27*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.378,73*
€ 1.439,39*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.426,14*
€ 1.488,23*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.414,16*
€ 1.503,17*
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 1.438,14*
€ 1.503,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.439,27*
€ 1.712,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.423,24*
€ 1.693,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.391,18*
€ 1.655,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.380,49*
€ 1.642,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.379,62*
€ 1.641,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1990 KR-10
ab € 14,73*
Zubehör
Gedore
1990 KR-5
ab € 11,77*
Zubehör
Gedore
1990-2.1/2
ab € 7,52*
Zubehör
Gedore
1993 U-20
ab € 37,97*
Zubehör
Gedore
2093 U-20
ab € 28,61*
Zubehör
Gedore
7 10
ab € 4,70*
Zubehör
Gedore
7 11
ab € 5,05*
Zubehör
Gedore
7 12
ab € 5,25*
Zubehör
Gedore
7 13
ab € 5,35*
Zubehör
Gedore
7 14
ab € 5,67*
Zubehör
Gedore
7 15
ab € 6,05*
Zubehör
Gedore
7 16
ab € 6,11*
Zubehör
Gedore
7 17
ab € 6,22*
Zubehör
Gedore
7 18
ab € 6,69*
Zubehör
Gedore
7 19
ab € 7,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.