Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWalt Kombihammer SDS-max 48 mm 1600 W UTC, incl. Zubehör, Transportkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeWalt Kombihammer SDS-max 48 mm 1600 W UTC, incl. Zubehör, Transportkoffer
DeWalt Kombihammer SDS-max 48 mm 1600 W UTC, incl. Zubehör, Transportkoffer
Artikel-Nr.:
     5417B-p1157909
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5035048667194
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
DeWalt Kombihammer SDS-max 48 mm 1600Watt UTC
Neuentwickeltes Hammerwerk mit starken 13,3 Joule Einzelschlagenergie
Perfekt abgestimmte Dreh- und Schlagzahl sowie die Drehzahl-Konstantelektronik garantieren einen gleichbleibend hohen Bohrfortschritt
Perform & Protect: Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (bspw. bei Armierungstreffern)
Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung erlaubt ein perfektes Anpassen an das zu bearbeitende Material
Optimierte mechanische Sicherheitskupplung sorgt für problemlosen, sicheren Einsatz auch bei großen Bohrdurchmessern
Drehstopp zur Durchführung von mittelschweren Meißelarbeiten in Mauerwerk, Stein und Beton
Verbesserte Kühlluftführung im Bereich der Schlagwerkskomponenten für längere Lebensdauer
Glasfaserverstärkte Gehäuseteile - widerstandsfähig und robust für den harten Baustellenalltag
Gummierter Handgriff und kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt
Optische Kontrollelektronik informiert über anstehende Servicearbeiten und Kohlebürstenwechsel

Lieferumfang:
SDS-max Kombihammer
vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
Transportkoffer
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kombihammer
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Max. Bohr-Ø Beton:
48 mm
Aufbewahrung:
Transportkoffer
Grundpreis:
Nein
Werkzeugaufnahme:
SDS-max
Maschine:
Ja
Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern:
20 - 40 mm
Leerlaufdrehzahl:
- U/min
Gewicht:
9,3 kg
Spannung:
230 V
Hersteller:
DeWalt
Leistungsaufnahme:
1600 W
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 700,14*
€ 737,99*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 723,87*
€ 765,15*
Frei Haus
ab € 733,84*
€ 783,73*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 742,69*
€ 783,73*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 867,73*
€ 914,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 914,71*
€ 1.088,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 907,59*
€ 1.080,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 890,69*
€ 1.059,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 878,68*
€ 1.045,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 867,73*
€ 1.032,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1618609003
ab € 26,25*
Zubehör
Bosch
2608690141
ab € 7,89*
Zubehör
Bosch
1618600203
ab € 11,21*
Zubehör
Bosch
1618601007
ab € 32,35*
Zubehör
Bosch
2608690143
ab € 15,48*
Zubehör
Bosch
1618601008
ab € 19,87*
Zubehör
Bosch
2608690142
ab € 8,47*
Zubehör
Bosch
1618600012
ab € 11,67*
Zubehör
Bosch
1618623205
ab € 42,42*
Zubehör
Bosch
1618623206
ab € 49,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.