Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schlagwerkzeug
>
Meißel
>
Flachmeißel SDS
>
Artikel
PRO SDS max-4C Flachmeißel, 25 x 400 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-2608690141
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608690141
EAN/GTIN:
3165140506441
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
flachmeißel sds max 25x400mm
flachmeißel sds
Lange Lebensdauer beim Meißeln von Beton! Flache Schnittkante zum effizienten Aufbrechen von Beton und Mauerwerk Der PRO SDS max-4C Flachmeißel ist für Profis konzipiert, die Abbruch- und Anpassungsarbeiten in Beton und Ziegeln durchführen müssen. Der Meißel verfügt über eine flache Schnittkante für Langlebigkeit. Das flache Design des PRO SDS max-4C sorgt dafür, dass du mit dem Meißel effektiv Beton und Mauerwerk aufbrechen kannst – immer und immer wieder.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge mm:
400
Meißelschneide mm:
25
Schaft, Form:
SDS max
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt zum Meißeln von Beton
Kurzbeschreibung (klein):
Flache Schnittkante zum effizienten Aufbrechen von Beton und Mauerwerk
Material:
Beton | Ziegelstein | Mauerwerk
Produkttext, Zubehör, grau:
Flachmeißel | Flachmeißel mit SDS max für Beton und Ziegelstein eignet sich für Abrissarbeiten verschiedener Art
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Ausführung:
Flachmeißel
Gesamtlänge:
400 mm
Schneidenbreite:
40 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme
Bruttogewicht:
0,765 kg
Nettogewicht:
0,725 kg
Volumen:
0,331 dm3
Abmessung Länge:
490 mm
Abmessung Breite:
45 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
10
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Meißel
>
Flachmeißel
>
PRO SDS max-4C Flachmeißel
Weitere Suchbegriffe:
flachmeißel sds max
,
Flachmeißel
Die besten Konditionen aller 46 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,72*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PRO SDS max-4C Flachmeißel, 25 x 280 mm
Bosch
1618600210
ab € 7,22*
Ähnlich
PRO SDS max-4C Flachmeißel, 25 x 600 mm
Bosch
1618600203
ab € 11,15*
Ähnlich
PRO SDS max-4C Flachmeißel-Set, 25 x 400 mm
Bosch
2608690125
ab € 55,52*
Ähnlich
PRO SDS plus-4C Flachmeißel, 20 x 250 mm
Bosch
2608690144
ab € 4,85*
Ähnlich
PRO SDS plus-4C Flachmeißel-Set, 20 x 250 mm
Bosch
2608690131
ab € 36,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen