Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SDS max-4C Flachmeißel, 25 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1618600203
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618600203
EAN/GTIN:
     3165140022132
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
flachmeißel sds
Lange Lebensdauer beim Meißeln von Beton! Flache Schnittkante zum effizienten Aufbrechen von Beton und Mauerwerk Der PRO SDS max-4C Flachmeißel ist für Profis konzipiert, die Abbruch- und Anpassungsarbeiten in Beton und Ziegeln durchführen müssen. Der Meißel verfügt über eine flache Schnittkante für Langlebigkeit. Das flache Design des PRO SDS max-4C sorgt dafür, dass du mit dem Meißel effektiv Beton und Mauerwerk aufbrechen kannst – immer und immer wieder.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge mm:
600
Meißelschneide mm:
25
Schaft, Form:
SDS max
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt zum Meißeln von Beton
Kurzbeschreibung (klein):
Flache Schnittkante zum effizienten Aufbrechen von Beton und Mauerwerk
Material:
Beton | Ziegelstein | Mauerwerk
Produkttext, Zubehör, grau:
Flachmeißel | Flachmeißel mit SDS max für Beton und Ziegelstein eignet sich für Abrissarbeiten verschiedener Art
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Ausführung:
Flachmeißel
Gesamtlänge:
600 mm
Schneidenbreite:
42 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme
Bruttogewicht:
1,181 kg
Nettogewicht:
1,131 kg
Volumen:
0,638 dm3
Abmessung Länge:
690 mm
Abmessung Breite:
42 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
10
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Flachmeißel
Die besten Konditionen aller 46 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608690003
ab € 52,00*
Zubehör
Bosch
2608690004
ab € 34,18*
Zubehör
Bosch
2608690005
ab € 39,99*
Zubehör
Bosch
1618601017
ab € 54,65*
Zubehör
Bosch
1618601101
ab € 17,65*
Zubehör
Bosch
1618601102
ab € 28,21*
Zubehör
Bosch
1618609003
ab € 26,17*
Zubehör
Bosch
1618600210
ab € 7,25*
Zubehör
Bosch
1618601019
ab € 20,03*
Zubehör
Bosch
1618601007
ab € 32,50*
Zubehör
Bosch
1618601008
ab € 19,90*
Zubehör
Bosch
1618600023
ab € 7,43*
Zubehör
Bosch
1618600012
ab € 11,68*
Zubehör
Bosch
2608690167
ab € 11,21*
Zubehör
Bosch
2608690168
ab € 87,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.