| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1158520 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3253560141035 |
| |
|
| | |
| - Universalschere mit Titannitrid-Beschichtung
- Allround-Talent: Zum Schneiden von dünnem Feinblech, Aluminium, PVC, Kabeln, Bodenbelägen, Karton, uvm.
- Alles im Griff: Bi-Material Griff mit Federmechanismus für mehr Komfort und Sicherheit beim Arbeiten
- Hohe Lebensdauer: Dank Titannitrid-Beschichtung der Klingen zum Schutz vor Verschleiß und Fertigung aus einem Stück
- Bedienerfreundlichkeit: Öffnung durch Federmechanismus
Lieferumfang: 1x Stanley Allesschneider, 255mm Länge Zum Schneiden von dünnem Feinblech, Aluminium, PVC, Kabeln, Bodenbelägen, Karton, Kunststoffen und Folien, uvm. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Hersteller: | Stanley |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stanley, Allesschneider |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,40* | € 16,17* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 11,26* | € 16,50* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,75* | € 16,65* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 12,50* | € 18,23* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,58* | € 18,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|