Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1169916 Herst.-Nr.: 1810-250 EAN/GTIN: 4000896006236 |
| |
|
| | |
| - Schneidenhärte: 61 HRC
- DIN ISO 9242
- Made In Germany
- Abmessungen / Länge: 250 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.35 kg
Weitere Informationen: | | Typ: | Monierzange | Norm: | DIN ISO 9242 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Anwendung: | KAROSSERIE/INNENAUSSTATTUNG > Karosserie-Instandsetzung | Hersteller: | Hazet | Gewicht: | 350 g | Länge: | 250 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rabitzzange, Rabizzange, monierzange 250mm, eisenflechterzange, monierzange hazet, Monierzangen,Flechterzangen,Kraftmonierzangen,Zang, Biegezange,Eckrohrzange,Wasserpumpenzange,Rundzang |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 21,16* | € 28,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 21,30* | € 28,56* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,61* | € 29,04* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 21,82* | € 30,04* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 21,87* | € 30,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|