Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1170076 Herst.-Nr.: 1959-2 EAN/GTIN: 4000896102259 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Anbringen von Zierleisten, Arbeiten an Dachreling, sowie für Sattler- und Polsterarbeiten - Dauerplastische Füllmasse
für materialschonende Arbeit ohne Streifenbildung - Gummikörper 70 x 70 mm
- Montage-Werkzeug für kratzempfindliche Teile
- Made In Germany
- Abmessungen / Länge: 260 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.77 kg
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Kopflänge: | 70 | Gewicht: | 770 | Hersteller: | Hazet | Kopfgewicht: | 770 g | Länge: | 260 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge,Hammer,Schonhammer,Kunstoffhammer,Ku |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,67* | € 132,38* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 109,05* | € 132,63* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,99* | € 136,49* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,43* | € 136,51* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 119,33* | € 145,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|