Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1170102 Herst.-Nr.: 1967-80 EAN/GTIN: 4000896009350 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Exaktes Ausbohren von Schweißpunkten - Selbstschneidende Zentrierspitze
nachschleifbar - Hochleistungs-Schnellstahl, gebläut
- Made In Germany
- Abmessungen / Länge: 79 mm
- Durchmesser: 8 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hazet | Schaft: | Zylinderschaft | Gesamtlänge: | 79 | Durchmesser: | 8 | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 15,10* | € 18,60* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 15,21* | € 18,73* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 15,84* | € 19,59* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,48* | € 20,90* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,79* | € 21,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|