Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1170701 Herst.-Nr.: 4590/3 EAN/GTIN: 4000896058266 |
| |
|
| | |
| - Abklemmen von flexiblen Leitungen
- Netto-Gewicht (kg): 0.26 kg
- Anzahl Werkzeuge: 3
Weitere Informationen: | | Typ: | Zangensatz | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Anzahl der Teile: | 3 | Anwendung: | MOTOR > Kraftstoffanlage/Einspritztechnik | Hersteller: | Hazet | Gewicht: | 260 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abklemmzange hazet, abklemmzange, Biegezange,Eckrohrzange,Wasserpumpenzange,Rundzang, Kombinationszangen,Zange,Kombizange,Kleinkombizang |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 32,86* | € 42,66* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,95* | € 42,70* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,75* | € 43,76* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,82* | € 45,00* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 34,83* | € 46,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|