Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Click-Torque C 4 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 60-300 Nm, 1/2" x 60-300 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera Click-Torque C 4 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 60-300 Nm, 1/2" x 60-300 Nm
Wera Click-Torque C 4 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 60-300 Nm, 1/2" x 60-300 Nm
Wera Click-Torque C 4 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 60-300 Nm, 1/2" x 60-300 Nm
Wera Click-Torque C 4 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 60-300 Nm, 1/2" x 60-300 Nm
Wera Click-Torque C 4 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 60-300 Nm, 1/2" x 60-300 Nm
Wera Click-Torque C 4 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 60-300 Nm, 1/2" x 60-300 Nm
Wera Click-Torque C 4 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 60-300 Nm, 1/2" x 60-300 Nm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1175891
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05075623001
EAN/GTIN:
     4013288193247
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
  • Mit 1/2"-Vierkant-Antrieb, Umschaltknarre, 45 Zähne
  • Einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte
  • Sicher dosierte Kraft: bei Erreichen des eingestellten Werts löst der Drehmomentschlüssel hör- und fühlbar aus
  • Messbereich: 60-300 Nm; Präzision +/- 3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • Ergonomischer 2-Komponenten Griff für den Rechtsanzug

Klick-Drehmomentschlüssel im unverkennbaren Wera Design.
Sehr robuste Ausführung bei hoher Genauigkeit gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
Einfache Einstellung und Sicherung des Vorgabewertes.
Das hör- und fühlbare Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte erleichtert zusätzlich die sichere Einstellung des gewünschten Drehmomentwertes.
Die robuste Auslösemechanik gewährleistet ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes.
Für Rechtsanzug und mit Umschaltknarre mit 45 Zähnen.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN ISO 6789-1
Ausführung:
Auslösender Drehmomentschlüssel
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Anzugsform:
Rechtsbündig
min. Drehmoment:
30
Drehmoment (max.):
300
Messbereich (max.):
300
Hauptskalenteilung:
1
Daten protokollierbar:
Nein
Drehmomentwerkzeugaufnahme:
Knarre
Mit Prüfzertifikat gemäß ISO 6789:
Ja
Länge Drehmomentschlüssel:
595
Antriebsgröße in Zoll:
1/2
Messbereich:
60-300
Hersteller:
Wera
Nebenskaleneinheit in:
ft,lb
Antrieb:
Sechskant
Angebote (43)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
111
€ 4,90*
ab € 115,45*
€ 141,20*
4 Tage
147
Frei Haus
ab € 127,45*
€ 155,60*
1 Tag
111
Frei Haus
ab € 122,63*
€ 155,84*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 129,83*
€ 159,46*
1 Tag
29
€ 7,90*
ab € 124,68*
€ 160,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,46*
€ 189,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,90*
€ 185,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,36*
€ 184,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 154,96*
€ 184,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,37*
€ 167,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,14*
€ 163,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,83*
€ 154,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05075611001
ab € 95,53*
Ähnlich
Wera
05075624001
ab € 227,30*
Ähnlich
Wera
05075610001
ab € 90,53*
Ähnlich
Wera
05075620001
ab € 92,19*
Ähnlich
Wera
05075621001
ab € 102,41*
Ähnlich
Wera
05075622001
ab € 104,17*
Ähnlich
Wera
075630
ab € 811,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.