Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel Click-Torque 60-300Nm 1/2" Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmomentschlüssel Click-Torque 60-300Nm 1/2" Wera
Drehmomentschlüssel Click-Torque 60-300Nm 1/2" Wera
Artikel-Nr.:
     6C8MS-488973
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5075623001
EAN/GTIN:
     4013288193247
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
Drehmomentschlüssel Click-Torque

Ausführung: Robuste Konstruktion mit Mehrkomponenten-Kunststoffgriff. Verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Vierkantantrieb und integrierter Hebelumschaltknarren-Funktion für den kontrollieren Rechts- und Linksanzug. Akustisches und fühlbares Signal beim Einstellen der Feinskalenwerte und bei Erreichen des Drehmoments. Drehmoment lesbar über Haupt- und Feinskala.

Anwendung: Für den kontrollieren Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche.

Weitere Informationen:
Anfang Hauptskala (metrisch):
60 Nm
Ende Hauptskala (metrisch):
300 Nm
Anfang Hauptskala (angloamerik.):
45 lbf·ft
Ende Hauptskala (angloamerik.):
220 lbf·ft
Teilung Hauptskala (metrisch):
1 Nm
Antriebsgröße:
44593 Zoll
Auslösegenauigkeit:
± 3 %
Länge:
595 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5075623001
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (44)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
120
€ 4,90*
ab € 115,35*
€ 131,68*
3 Tage
134
Frei Haus
ab € 123,01*
€ 140,05*
Lager 6C8MS
120
Frei Haus
ab € 122,25*
€ 145,92*
€ 4,90*
ab € 130,50*
€ 149,37*
4 Tage
109
Frei Haus
ab € 131,46*
€ 153,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,92*
€ 173,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,67*
€ 168,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 140,26*
€ 166,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,59*
€ 156,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 130,28*
€ 155,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,75*
€ 152,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 127,74*
€ 152,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,25*
€ 145,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05075611001
ab € 95,47*
Ähnlich
Wera
05075624001
ab € 229,42*
Ähnlich
Wera
05075610001
ab € 90,37*
Ähnlich
Wera
05075620001
ab € 92,43*
Ähnlich
Wera
05075621001
ab € 101,15*
Ähnlich
Wera
05075622001
ab € 103,43*
Ähnlich
Wera
075630
ab € 802,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.