Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1176014 Herst.-Nr.: 05078631001 EAN/GTIN: 4013288196262 |
| | |
|
| | |
| - Vierkant-Einsteckwerkzeug 9x12 mm
- Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme
- Anwendung: Sechskant-Schraubenköpfe bzw.
-Muttern - Mit Stiftsicherung
- Durch die Ausführung in Chrom-Vanadium Stahl sind die Einsteckwerkzeuge für hohe Belastungen geeignet
Einsteck-Ringschlüssel, für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern, für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Wera | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Länge: | 44 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wera, 7771, Einsteck-Ringschlüssel,, 9x12, mm,, 18 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 18,19* | € 24,83* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 19,72* | € 26,07* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,20* | € 26,87* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 19,92* | € 27,12* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,32* | € 27,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|