Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 7772 B Einsteckknarre, umschaltbar, 9x12 mm, 3/8" x 52 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 7772 B Einsteckknarre, umschaltbar, 9x12 mm, 3/8" x 52 mm
Wera 7772 B Einsteckknarre, umschaltbar, 9x12 mm, 3/8" x 52 mm
Wera 7772 B Einsteckknarre, umschaltbar, 9x12 mm, 3/8" x 52 mm
Wera 7772 B Einsteckknarre, umschaltbar, 9x12 mm, 3/8" x 52 mm
Wera 7772 B Einsteckknarre, umschaltbar, 9x12 mm, 3/8" x 52 mm
Wera 7772 B Einsteckknarre, umschaltbar, 9x12 mm, 3/8" x 52 mm
Wera 7772 B Einsteckknarre, umschaltbar, 9x12 mm, 3/8" x 52 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1176060
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05078636001
EAN/GTIN:
     4013288196446
Suchbegriffe:
Einsteck-Umschaltknarre
Einsteckknarre
Einsteckumschaltknarre
Umschaltknarre
  • Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme
  • Für 3/8"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 3/8"-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb
  • Feinverzahnung mit 72 Zähnen
  • Einfaches Umschalten durch Drehknopf
  • Nussverriegelung durch Druckknopf

Einsteckknarre, umschaltbar, für 3/8"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 3/8"-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb; für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Ausführung:
Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Außen-TORX
Mit Gelenk:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Antriebsgröße:
10
Antriebsgröße in Zoll:
3/8
Hersteller:
Wera
Höhe:
21
Breite:
35
Antrieb:
Vierkant
Länge:
52
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, Einsteckvierkant, Vierkant-Einsteckwerkzeug, einsteck-umschaltknarre 9x12, umschaltknarre, Wera, 7772, B, Einsteckknarre,, umschaltbar,, 9x12
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 41,12*
€ 50,36*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 44,07*
€ 55,75*
4 Tage
11
€ 5,99*
ab € 45,90*
€ 56,18*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,11*
€ 56,42*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 46,41*
€ 57,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.