Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 7776 Einsteckwerkzeug Außen TORX, 9x12 mm, TX 8 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 7776 Einsteckwerkzeug Außen TORX, 9x12 mm, TX 8 x 40 mm
Wera 7776 Einsteckwerkzeug Außen TORX, 9x12 mm, TX 8 x 40 mm
Wera 7776 Einsteckwerkzeug Außen TORX, 9x12 mm, TX 8 x 40 mm
Wera 7776 Einsteckwerkzeug Außen TORX, 9x12 mm, TX 8 x 40 mm
Wera 7776 Einsteckwerkzeug Außen TORX, 9x12 mm, TX 8 x 40 mm
Wera 7776 Einsteckwerkzeug Außen TORX, 9x12 mm, TX 8 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1176126
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05078661001
EAN/GTIN:
     4013288195975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Einsteckringschlüssel (E-Profil)
  • Vierkant-Einsteckwerkzeug 9x12 mm
  • Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme
  • Für Außen TORX Schrauben.
  • Mit Stiftsicherung
  • Durch die Ausführung in Chrom-Vanadium Stahl sind die Einsteckwerkzeuge für hohe Belastungen geeignet

Einsteckwerkzeug Außen TORX(r), für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Ausführung:
Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Außen-TORX
Art des Zubehörs:
Einsteckwerkzeug
Mit Gelenk:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
8
Antriebsform:
Vierkant
Aufnahme:
9 x 12
Hersteller:
Wera
Weitere Suchbegriffe: Torx-Einsteckwerkzeug, Einsteckvierkant, Vierkant-Einsteckwerkzeug, bit torx 8, bit (torx), Wera, 7776, Einsteckwerkzeug, Außen, TORX,, 9x12
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,94*
€ 22,99*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 18,06*
€ 25,27*
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 18,87*
€ 25,47*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,06*
€ 25,57*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 20,71*
€ 27,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05075651001
ab € 90,90*
Zubehör
Wera
05075652001
ab € 96,43*
Zubehör
Wera
05075653001
ab € 102,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.