Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1204239 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5707209808868 |
| |
|
| | |
| Mascot FOOTWEAR INDUSTRY Sicherheitsstiefel Elbrus S3 SRC DGUV
Ausführung: - EN ISO 20345, S3 SRC DGUV WRU HRO
- Material: Leder
- wasserabweisendem und atmungsaktivem Außenmaterial
- Schutzkappe: Aluminium
- Durchtrittschutz: Textil
- Sohle: PU/Gummi, rutschhemmend, hitzebeständig bis 300°C,
- öl- und benzinbeständig und gegenüber gewissen Chemikalien resistent
- Spitzenschutz aus PU
- Einlegesohlen sind auswechselbar, antistatisch sowie strapazierfähig,
- Feuchtigkeit wird aufgenommen und effektiv wieder abgegeben.
SICHERHEITSSCHUHE S3 sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • geschlossener Fersenbereich • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO) • antistatische Eigenschaften (A) • durchtrittsichere Sohle (P) • profilierte Laufsohle
ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich Weitere Informationen: | | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | ja | Verschluss: | Schnürung | Schutzkappe: | Aluminium | ESD: | nein | Farbcode: | 0907 | Weite: | 11 | Internetfarbe: | schwarz | Sicherheitsklasse: | S3 | Größe: | 47 | Farbe: | schwarz/gelb | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Gewicht: | 1522 g | Material: | Leder | Ausführung: | Stiefel | Hersteller: | Mascot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, MASCOT® Elbrus, Sicherheitsschuhe, MASCOT® Footwear, Schuhwerk |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 66,58* | € 84,30* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,61* | € 84,33* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 65,79* | € 85,41* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,08* | € 87,97* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,81* | € 88,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|