Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1040445 Herst.-Nr.: 5707209808868 EAN/GTIN: 5707209808868 |
| |
|
| | |
| Zehenschutzkappe aus Aluminium, ergonomisch geformt. Nageldurchtrittschutz aus Stahl. Mit stabilisierendem Multifunktionsgelenk mitintegriertem Komfortschaum. Laufsohle aus PU/Gummi, schwarz, mit gelben Kontrasten, extrem rutschhemmend. Einlegesohlen sind auswechselbar, antistatisch sowie strapazierfähig. Feuchtigkeit wird aufgenommen und effektiv wieder abgegeben. Spitzenschutz aus PU, angespritzt. Sohle ist öl- und benzinbeständig und gegenüber gewissen Chemikalien resistent. Sohle ist hitzebeständig bis 300°C Kontaktwärme. Absatzkante. Komfortsohle, stoßdämpfend. Schaft aus wasserabweisendem und atmungsaktivem Außenmaterial. Staublasche verhindertdas Eindringen von Schmutz, kombiniert Leder/Textil. Textilfutter, atmungsaktiv. Geeignet für knieende Arbeiten. TPU-Fersenstabilisation. Hinterkappe. Profiltiefe 3,5 mm. Reflektierende Einsätze. Zertifiziert nach EN ISO 20345 2011, Sicherheitsklasse S3 SRC, HRO. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsschuhe stiefel gr.47 s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, MASCOT Elbrus Stiefel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,58* | € 84,58* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 66,59* | € 84,59* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 65,59* | € 85,46* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 64,88* | € 87,96* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,60* | € 88,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|