Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Elbrus Sicherheitsstiefel S3 Sicherheitsschuhe Größe 1147, schwarz/gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5707209808868
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0074-902-0907-1147
EAN/GTIN:
     5707209808868
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Schnürverschluss. Zehenschutzkappe aus Aluminium, ergonomisch geformt. Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil. Mit stabilisierendem Multifunktionsgelenk mit integriertem Komfortschaum. Laufsohle aus PU/Gummi, extrem rutschhemmend. Einlegesohlen sind auswechselbar, antistatisch sowie strapazierfähig. Feuchtigkeit wird aufgenommen und effektiv wieder abgegeben. Spitzenschutz aus PU, angespritzt. Sohle ist öl- und benzinbeständig. Sohle ist hitzebeständig bis 300°C Kontaktwärme. Absatzkante. Komfortsohle, stoßdämpfend. Schaft aus wasserabweisendem und atmungsaktivem Außenmaterial. Staublasche verhindert das Eindringen von Schmutz, kombiniert Leder/Textil. Textilfutter, atmungsaktiv. Geeignet für knieende Arbeiten. TPU-Fersenstabilisation. Hinterkappe. Profiltiefe 3,5 mm. Reflektierende Einsätze. Sicherheitsklasse S3. Rutschhemmende Laufsohle. EN ISO 20345. Orthopädisches Schuhwerk: Für Modifikationen geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
1147
Farbe:
schwarz/gelb
Material:
Büffelleder
Produktverwendung:
Schuhe
Bruttogewicht:
2,19 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 5,90*
ab € 66,58*
€ 84,58*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 66,59*
€ 84,59*
€ 4,90*
ab € 65,59*
€ 85,46*
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 64,88*
€ 87,96*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,60*
€ 88,11*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,59*
€ 100,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,45*
€ 99,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,03*
€ 92,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,44*
€ 89,77
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,59*
€ 79,24
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.