Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustahlmatten-Schneider "BauCUT", rot lackiert, 950 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Baustahlmatten-Schneider "BauCUT", rot lackiert, 950 mm
Baustahlmatten-Schneider "BauCUT", rot lackiert, 950 mm
Baustahlmatten-Schneider "BauCUT", rot lackiert, 950 mm
Baustahlmatten-Schneider "BauCUT", rot lackiert, 950 mm
Baustahlmatten-Schneider "BauCUT", rot lackiert, 950 mm
Baustahlmatten-Schneider "BauCUT", rot lackiert, 950 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1209465
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     996010
EAN/GTIN:
     4005887566560
Suchbegriffe:
Gewindestangenschneider
manueller Baustahlschneider
manueller baustahlschneider

950 mm. Schneidleistung bis 40 HRc. Mit nachstellbaren Messern. Geringer Trennkraftaufwand. Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone. Problemloses Greifen flach liegender Baustähle.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schneid-Ø 48 HRC:
11
Schneid-Ø 40 HRC:
9
Hersteller:
VBW
Typ:
Bolzenschneider
Gewicht:
3780 kg
Länge:
950 mm
Weitere Suchbegriffe: Baustahlmatten-Schneider, "BauCUT",, rot, lackiert,, 950, mm
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
€ 4,99*
ab € 66,11*
€ 80,30*
1 Tag
24
€ 5,45*
ab € 67,16*
€ 80,61*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 67,27*
€ 80,96*
4 Tage
19
€ 8,90*
ab € 68,91*
€ 82,18*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 93,85*
€ 112,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,52*
€ 133,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,82*
€ 130,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,06*
€ 122,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,15*
€ 117,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VBW
ab € 60,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.