Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustahlmattenschneider "BauCUT" L.960mm max.Schneidleistung 40HRc 9mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-87996010
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005887566560
Suchbegriffe:
Gewindestangenschneider
manueller Baustahlschneider
manueller baustahlschneider vbw
manueller baustahlschneider
  • Geeignet für problemloses Greifen flach liegender Baustähle
  • Mit nachstellbaren Messern
  • Geringer Trennkraftaufwand
  • Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
Weitere Informationen:
Länge " (L):
38 "
Länge mm (L):
960 mm
Schneidleistung 19 HRc:
11 mm²
Schneidleistung 2x40 HRc:
8 mm²
Schneidleistung 40 HRc:
9 mm²
Gewicht (g):
3780 g
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 96,90*
Ähnlich
VBW
ab € 115,47*
Ähnlich
VBW
ab € 90,37*
Ähnlich
VBW
ab € 137,22*
Ähnlich
VBW
ab € 166,54*
Ähnlich
VBW
ab € 134,19*
Ähnlich
VBW
ab € 62,83*
Ähnlich
VBW
ab € 100,52*
Ähnlich
VBW
ab € 67,47*
Ähnlich
VBW
ab € 57,71*
Ähnlich
VBW
ab € 14,23*
Ähnlich
VBW
437100
ab € 25,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.