Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W+R Schnittschutzhandschuh Mitar HPPE Gr. 11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
W+R Schnittschutzhandschuh Mitar HPPE Gr. 11
W+R Schnittschutzhandschuh Mitar HPPE Gr. 11
W+R Schnittschutzhandschuh Mitar HPPE Gr. 11
Artikel-Nr.:
     5417B-p1228385
Hersteller:
     W+R
Herst.-Nr.:
     911-553-050/11
EAN/GTIN:
     4250206432846
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
W+R Schnittschutzhandschuh Mitar HPPE

Ausführung:
  • Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 13997 
  • Passt sich durch nahtloses 3-D-Gestrick perfekt an die Hand an und bietet hohen Tragekomfort 
  • Guter Nass- und Trockengriff auch bei beölten Teilen 
  • Halbe-Tauchung aus gesandeten Nitril 
  • Einfache Beschichtung 
  • Beschichtung ist ölbeständig, flüssigkeitsabweisend und atmungsaktiv 
  • Verstärkung zwischen Zeigefinger und Daumen 
  • Sehr gute Hautverträglichkeit gemäß Dermatest®, STANDARD 100 by OEKO-TEX® 
  • Waschbar 
  • Farbe: blau-schwarz
Material: 
HPPE, Glasfaser 
Weitere Informationen:
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 4
Schnittschutz ISO 13997:
Stufe D
Schnittschutzklasse:
5
PSA-Kategorie:
Kat. II
Durchstichfestigkeit:
Stufe 2
Abriebfestigkeit:
Stufe 4
Internetfarbe:
blau
Beschichtung:
einfache Beschichtung
Hersteller:
W+R
Größe:
11
Farbe:
blau/schwarz
Variante:
HPPE
Normen:
EN 388, EN 13997
Schutz:
EN 388: 4542D
Schnittschutz EN 388:
Stufe 5
Material:
Nitril / Textil
Weitere Suchbegriffe: schnittschutzhandschuh, 00000000, Arbeitshandschuh, Schutzhandschuh, Handschutz, Handschuh
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,90*
€ 7,58*
1 Tag
30
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 7,52*
€ 9,53*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 44,68*
€ 51,43*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 55,38*
€ 72,75*
4 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 58,34*
€ 73,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,75*
€ 86,5725
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,82*
€ 83,0858
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,57*
€ 80,4083
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,64*
€ 78,1116
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 62,57*
€ 74,4583
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 61,13*
€ 72,7447
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 60,79*
€ 72,3401
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 55,38*
€ 65,9022
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 5,538* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.