Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Strickhandschuh Fitter Thermo, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Fortis Strickhandschuh Fitter Thermo, Gr. 8
Fortis Strickhandschuh Fitter Thermo, Gr. 8
Fortis Strickhandschuh Fitter Thermo, Gr. 8
Fortis Strickhandschuh Fitter Thermo, Gr. 8
Fortis Strickhandschuh Fitter Thermo, Gr. 8
Fortis Strickhandschuh Fitter Thermo, Gr. 8
Artikel-Nr.:
     5417B-p1228440
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784705233
EAN/GTIN:
     4317784705233
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
FORTIS Strickhandschuh Fitter Thermo

Ausführung:

Zulassung/Norm: EN 388, EN 511
Flauschiges Futter
Ausgezeichnete Griffsicherheit
Auch bei Flüssigkeiten behalten die Handschuhe die Flexibilität
Anatomische, gute Passform
Farbe: orange-grau, fluoreszierend

Material: 
Acrylträger, Innenhand mit Latex-Foam-Beschichtung

Anwendungsbereiche: 
Ideal bei Arbeiten in Kühl- und Tiefkühlhäusern, im Bausektor, bei der Müllabfuhr, bei öffentlichen Diensten, Transport usw.


Weitere Informationen:
Schnittschutz EN 388:
Stufe 2
Farbe:
orange/grau
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 2
Durchdringung:
Stufe 0
Saison:
Winter
Schutz:
EN 388: 1.2.2.1 / EN 511: 0.1.0
Wasserdichtigkeit:
Stufe 0
Kontaktkälte:
Stufe 1
Konvektive Kälte:
Stufe 0
Durchstichfestigkeit:
Stufe 1
Abriebfestigkeit:
Stufe 1
Internetfarbe:
rot
Größe:
8
Normen:
EN 388, EN 511
PSA-Kategorie:
Kat. II
Material:
Latex / Textil
Hersteller:
Fortis
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
360
12
€ 4,95*
ab € 3,18*
€ 4,18*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 3,21*
€ 4,40*
2 Tage
360
12
€ 6,90*
ab € 3,38*
€ 4,43*
4 Tage
360
12
€ 4,30*
ab € 3,61*
€ 4,81*
1 Tag
360
12
€ 7,90*
ab € 3,79*
€ 4,95*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,40*
€ 5,24
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,20*
€ 5,00
pro Paar
ab 48 Paar
€ 4,13*
€ 4,91
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,92*
€ 4,66
pro Paar
ab 600 Paar
€ 3,84*
€ 4,57
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,21*
€ 3,82
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 3,21* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 52,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.