Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Bit 1/4" DIN3126 E6,3 PH 1x50 mm a10Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Bit 1/4" DIN3126 E6,3 PH 1x50 mm a10Stk
Fortis Bit 1/4" DIN3126 E6,3 PH 1x50 mm a10Stk
Fortis Bit 1/4" DIN3126 E6,3 PH 1x50 mm a10Stk
Fortis Bit 1/4" DIN3126 E6,3 PH 1x50 mm a10Stk
Artikel-Nr.:
     5417B-p1232166
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784729031
EAN/GTIN:
     4317784729031
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Bit 1/4", für Kreuzschlitz-Schrauben PH • DIN 3126 – E 6,3, ISO 1173 • S2-Stahl • Für Maschinen- und Handbetätigung Lieferung: 10 Stück in Kunststoffbox.
Weitere Informationen:
VDE-geprüft:
Nein
Verpackungseinheit (Stück):
10
Antriebsform:
Sechskant
Klingenlänge:
50
Hersteller:
Fortis
Ausführung:
Bit
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Abtriebsgröße:
2
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Weitere Suchbegriffe: Phillips-Bit-Satz, bits ph1, phillips bit satz, Kreuzschlitz-Bit, Bit, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
343
20
Frei Haus
ab € 2,79*
€ 3,85*
2 Tage
343
1
€ 6,90*
ab € 2,78*
€ 4,13*
7 Tage
343
1
€ 4,95*
ab € 2,81*
€ 4,17*
4 Tage
676
1
€ 4,30*
ab € 2,83*
€ 4,29*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,76*
€ 4,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.