Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Zirkon Fiberscheibe Ø 125 mm Z24 für hohen Abtrag auf Stahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
PFERD Zirkon Fiberscheibe Ø 125 mm Z24 für hohen Abtrag auf Stahl
PFERD Zirkon Fiberscheibe Ø 125 mm Z24 für hohen Abtrag auf Stahl
PFERD Zirkon Fiberscheibe Ø 125 mm Z24 für hohen Abtrag auf Stahl
PFERD Zirkon Fiberscheibe Ø 125 mm Z24 für hohen Abtrag auf Stahl
PFERD Zirkon Fiberscheibe Ø 125 mm Z24 für hohen Abtrag auf Stahl
PFERD Zirkon Fiberscheibe Ø 125 mm Z24 für hohen Abtrag auf Stahl
PFERD Zirkon Fiberscheibe Ø 125 mm Z24 für hohen Abtrag auf Stahl
Artikel-Nr.:
     5417B-p1237718
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220216613
EAN/GTIN:
     4007220216613
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Fiberschleifer von PFERD werden nach ISO 16057 in der Form A1 Ausführung F unter der Bezeichnung „Vulkanfiberschleifer“ hergestellt.
Für grobe Schleifaufgaben bei hoher Abtragsleistung und hoher Standzeit.

  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Standzeit und sehr hohe Abtragsleistung.
  • Gleichmäßiges Schliffbild durch hochwertige Schleifmittel.
  • Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.
Weitere Informationen:
Korngröße:
24
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Max. U/min:
12200
Kornart:
Zirkonkorund
Hersteller:
PFERD
Bohrungsdurchmesser:
22 mm
Durchmesser:
125 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4465
25
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,44*
€ 1,90*
6 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,46*
€ 1,93*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,46*
€ 1,93*
6 Tage
1711
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,51*
€ 2,03*
Lager 5417
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,48*
€ 2,34*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,48* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 58,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.