Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Akku LED Outdoor Leuchte OLI 0300 A 350lm/Spot/Akku/Powerbank/IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl Akku LED Outdoor Leuchte OLI 0300 A 350lm/Spot/Akku/Powerbank/IP44
Brennenstuhl Akku LED Outdoor Leuchte OLI 0300 A 350lm/Spot/Akku/Powerbank/IP44
Brennenstuhl Akku LED Outdoor Leuchte OLI 0300 A 350lm/Spot/Akku/Powerbank/IP44
Brennenstuhl Akku LED Outdoor Leuchte OLI 0300 A 350lm/Spot/Akku/Powerbank/IP44
Brennenstuhl Akku LED Outdoor Leuchte OLI 0300 A 350lm/Spot/Akku/Powerbank/IP44
Brennenstuhl Akku LED Outdoor Leuchte OLI 0300 A 350lm/Spot/Akku/Powerbank/IP44
Brennenstuhl Akku LED Outdoor Leuchte OLI 0300 A 350lm/Spot/Akku/Powerbank/IP44
Artikel-Nr.:
     5417B-p1251755
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1171540
EAN/GTIN:
     4007123653973
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Die robuste und kompakte Akku LED Outdoor-Leuchte von Brennenstuhl mit einer Leuchtdauer von bis zu 70h besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Das Musthave für alle Outdoor Aktivitäten verfügt über eine USB Powerbank-Funktion, die beispielsweise das Laden von Smartphones ermöglicht. Außerdem überzeugt sie durch folgende Eigenschaften:

  • Integrierter Li-Pol-Akku 3,7 V/3,0 Ah mit Ladeanzeige
  • Alle Lichtfunktionen stufenlos dimmbar 100% bis 5%
  • Flächenlicht und Spot einzeln schalt- und kombinierbar
  • LEDs: 12 LED +1 CREE
  • Lichtstrom Ring: 150lm
  • Lichtstrom Spot: 200lm
  • Lichtstrom Ring + Spot: 350lm
  • Leuchtdauer: 70 Stunden
  • Farbtemperatur: 4000K
Weitere Informationen:
Breite:
85
Länge:
800
Material:
Kunststoff
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Max. Akkuspannung:
3,7
IP Schutzklasse:
IP 44
Stromquelle:
Akku
Hersteller:
Brennenstuhl
Höhe:
120
Brenndauer:
70 h
Akkukapazität:
3 Ah
Gewicht:
200 kg
Leuchtkraft:
350 lm
Weitere Suchbegriffe: Camping-Lampe, Camping-Laterne, Campinglampe, Campinglampen, Zeltlampe, anbaudeckenleuchte 4000k, deckenanbauleuchte, Brennenstuhl, Akku, LED, Outdoor, Leuchte, OLI
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1986
€ 8,50*
ab € 22,3023*
€ 30,3523*
7 Tage
1986
€ 5,99*
ab € 22,19*
€ 31,25*
€ 8,95*
ab € 22,49*
€ 31,49*
€ 4,00*
ab € 23,18*
€ 31,83*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 23,25*
€ 32,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1171800
ab € 26,4368*
Ähnlich
Brennenstuhl
1171640
ab € 25,27*
Ähnlich
Brennenstuhl
1173740005
ab € 22,63*
Ähnlich
Brennenstuhl
1173740004
ab € 24,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.